カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(6)
- 制御機器(3)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hpn21」の検索結果

パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
島田電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷1、2種危険場所で使用できます。用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)
島田電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
アダプター(耐圧防爆構造)
島田電機¥699~税込¥769~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
メタルケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から67日以内出荷金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
配線引込器具(防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥999税込¥1,0991個12日以内出荷配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。材質鉄鋳物質量(g)約110寸法L(mm)29寸法H(mm)23寸法d(mm)13寸法A(mm)28寸法S(mm)21寸法D(mm)1/2(16)表面処理パーカー処理寸法B(mm)26寸法C(mm)1/2塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装
G(PF)ネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用
岩崎電気¥5,598税込¥6,1581個欠品中材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.27適合電線管16(PF1/2)
銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット
島田電機¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス
島田電機(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
強力パンチ
コクヨ(11件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト質量(kg)1.29穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm)穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷高性能Thunderbolt 3ドッキングステーション:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz DisplayPort(DP)出力、1x USB 5Gbpsポート、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに理想的。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: 自社イノベーションラボでの厳格な検証により、エンタープライズクラスの信頼性とクロスプラットフォーム互換性を確保したドッキングステーション。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、およびAI対応PCへの移行にも対応ポート数1保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28インターフェイスUSB-A(USB 3.2)