カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(973)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(338)
  • 制御機器(87)
  • 家電(66)
  • 事務用品(40)
  • 作業工具(33)
  • 切削工具(30)
  • メカニカル部品(29)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • バイク純正部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 電気材料(21)
  • 物流用品(18)
  • 整備工具・収納(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 測定用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(9)
  • 医療(8)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バイク部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「hps」の検索結果

1,871件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
HPS プラソリッドハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HPS プラソリッドハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類ソリッド材質フェノール樹脂
大苗用ハンドプランター HPS-9 みのる産業大苗用ハンドプランター HPS-9みのる産業
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
腰を曲げず立ったまま、直径9cmのポット苗を移植できます。 足踏みパイプは爪先部の開閉を助け、マーカーは株間を一定にします。
用途トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗の移植におすすめ適合作物トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗全長(mm)機体:280全幅(mm)機体:200全高(mm)機体:735、830(2段階調節)質量(kg)2.8寸法(cm)植付部の爪先部の開口大きさ【グリップ握り時】:7~8、植付部の植付深さ:4~13(1cm間隔で10段階調節)種類3号ポリポット苗(口径9cm×高さ7.6cm)草丈(cm)苗:推奨20cm以下仕様根鉢の状態:根の張りが十分で根鉢が崩れない苗直径(Φmm)根鉢:90以下
ジェットヒーターHPS830A オリオン機械ジェットヒーターHPS830Aオリオン機械
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
電源(V)単相100タンク容量(L)80コード長さ(m)電源:4.5油タンク容量(L)80安全装置警報モニタ、対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10ダクト径(Φmm)430以上暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪質量(空タンク時)(kg)60本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅535周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8発熱量(kW/h)97.2
ヘッドホンスタンド AT-HPS700 audio-technicaヘッドホンスタンド AT-HPS700audio-technica
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
お気に入りの一品を美しく飾る、ヘッドホン専用スタンド。 オーディオテクニカのすべてのヘッドホンに最適なデザイン。 ヘッドバンドとイヤパッドに緩やかにフィットするよう設計された曲線により、 ポータブルタイプやホームリスニング用の3Dウィングサポートタイプなど、あらゆるヘッドホンに対応可能。 ヘッドバンドとイヤパッド素材に影響しにくい、アルマイト仕上げのアルミニウムを採用。 長いケーブルを簡単にまとめることができるケーブルラップを付属。
HPSシリーズ 密着確認スイッチ CKDHPSシリーズ 密着確認スイッチCKD
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4
アルミ製軽量折りたたみ式ひな段 HPS型 ピカコーポレイションアルミ製軽量折りたたみ式ひな段 HPS型ピカコーポレイション
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
オールアルミ製で非常に軽く作業性が抜群! 折りたたみ式で収納は設置時の約1/10とコンパクト、ユニット式で無限に広がります。 3段5連セットの組立所要時間は、2名で約10分と非常に短時間!
用途入学式、卒業式の記念撮影や音楽会、発表会、各会場用ひな段として
オリオンヒーターHPS830A1 オリオン機械オリオンヒーターHPS830A1オリオン機械
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
大カロリーを必要とする用途に最適な熱出力
用途農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途仕様(定格電圧及び周波数)単相100V 50/60Hz質量(kg)(油タンク空時)60電源(V)単相100油タンク容量(L)80安全装置警報モニタ、対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10電源電圧(V)100ダクト径(Φmm)430以上暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪質量(空タンク時)(kg)60本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅535熱出力(kw)97.2周囲温度(℃)-20~40定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時360/470・燃焼時325/430燃焼持続時間(h)8
超硬ドリル B286HPS ケナメタル超硬ドリル B286HPSケナメタル
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B272HPS ケナメタル超硬ドリル B272HPSケナメタル
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
【修理】パワースケーラー(ベッセル)GT-HPS160(修理) 修理【修理】パワースケーラー(ベッセル)GT-HPS160(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類パワースケーラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
部品 HPS160 ベッセル部品 HPS160ベッセル
14税込15
1個
8日以内出荷
部品 HPS200 ベッセル部品 HPS200ベッセル
14税込15
1個
8日以内出荷
超硬ドリル B284HPS ケナメタル超硬ドリル B284HPSケナメタル
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B275HPS ケナメタル超硬ドリル B275HPSケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B285HPS ケナメタル超硬ドリル B285HPSケナメタル
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B273HPS ケナメタル超硬ドリル B273HPSケナメタル
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B274HPS ケナメタル超硬ドリル B274HPSケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B271HPS ケナメタル超硬ドリル B271HPSケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
プレート式キャスター 重荷重用 500HPSシリーズ 自在ウレタン車輪(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスタープレート式キャスター 重荷重用 500HPSシリーズ 自在ウレタン車輪(イモノホイール・ラジアルボールベアリング)ハンマーキャスター
17,980税込19,778
1個
当日出荷
極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2677材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)50旋回半径(mm)163穴径d(Φmm)16.1取付高H(mm)246ボス幅B(mm)50偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
プレート式キャスター 重荷重用 519HPSシリーズ 旋回式ゴム車(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) SP付 ハンマーキャスタープレート式キャスター 重荷重用 519HPSシリーズ 旋回式ゴム車(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) SP付ハンマーキャスター
15,980税込17,578
1個
当日出荷
極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番814-3296質量(g)6447タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)50表面処理三価クロム化成処理旋回半径(mm)163材質(車輪・金具)ゴム・スチール取付高H(mm)246偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
出荷前点検検査書付き HPSシリーズ アズワン出荷前点検検査書付き HPSシリーズアズワン
112,800税込124,080
1台
9日以内出荷
校正証明書点検・検査書
【修理】パワースケーラー(ベッセル)GT-HPS200(修理) 修理【修理】パワースケーラー(ベッセル)GT-HPS200(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類パワースケーラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ゴム車) ハンマーキャスター519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車形状自在車S車輪幅(mm)50取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140車輪No.502BPS-CR200旋回半径(mm)163ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)246偏芯E(mm)58車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
小吸物椀 蓋 黒/内朱 HPS-104FBKシリーズ スリーライン小吸物椀 蓋 黒/内朱 HPS-104FBKシリーズスリーライン
43,980税込48,378
1袋(40個)ほか
10日以内出荷
陶器の風合いを持つ漆器の丼です。麺丼として、種丼として多彩にご利用いただけます。食器洗浄機・消毒保管庫の使用が可能です。※変形、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。研磨粒子なしのスポンジを使用してください。研磨粒子入りスポンジは使用しないでください。洗浄後は良く乾燥してください。衝撃を与えると破損したり、塗装が剥離します。電子レンジは使用しないでください。熱風の吹き出し口付近に収納しないでください。機器の設定は85℃以下30分程度保持としてください。収納したまま再加熱乾燥はしないでください。
仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):90×30●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101 麻場肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101麻場
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.8容量(L)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×298×170最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
肩掛噴霧機樹脂 5LST HPS-2051 麻場肩掛噴霧機樹脂 5LST HPS-2051麻場
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.2容量(L)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×123最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
重荷重用キャスター500HPS・自在車(イモノホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター重荷重用キャスター500HPS・自在車(イモノホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140車輪No.502BPS-CU200旋回半径(mm)163ストッパーなし偏芯E(mm)58取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プラスチックケース W91.5×H53×D146.1mm 0.13kg HPS-9VBKシリーズ Pactecプラスチックケース W91.5×H53×D146.1mm 0.13kg HPS-9VBKシリーズPactec
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPSKシリーズは電池ボックス無し、HPSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
蓄圧式 ホームスプレー 4RS HPS-3040 麻場蓄圧式 ホームスプレー 4RS HPS-3040麻場
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
やわらかい霧と直射の調節が可能です。
寸法(mm)H450質量(kg)2径(Φmm)190最高圧力(MPa)0.4
蓄圧式 ホームスプレー 6RS HPS-3060 麻場蓄圧式 ホームスプレー 6RS HPS-3060麻場
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
やわらかい霧と直射の調節が可能です。
寸法(mm)H450質量(kg)2.3径(Φmm)190最高圧力(MPa)0.4
小吸物椀 身 黒/内朱 HPS-104MBKシリーズ スリーライン小吸物椀 身 黒/内朱 HPS-104MBKシリーズスリーライン
69,980税込76,978
1袋(40個)ほか
10日以内出荷
陶器の風合いを持つ漆器の丼です。麺丼として、種丼として多彩にご利用いただけます。食器洗浄機・消毒保管庫の使用が可能です。※変形、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。研磨粒子なしのスポンジを使用してください。研磨粒子入りスポンジは使用しないでください。洗浄後は良く乾燥してください。衝撃を与えると破損したり、塗装が剥離します。電子レンジは使用しないでください。熱風の吹き出し口付近に収納しないでください。機器の設定は85℃以下30分程度保持としてください。収納したまま再加熱乾燥はしないでください。
仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):100×66●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:260cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
サイドブレードR、Lセット品 マキタサイドブレードR、Lセット品マキタ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
両面ハトメステンレス製 TRUSCO両面ハトメステンレス製TRUSCO(9件のレビュー)
889税込978
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
ホットプレート シマテックホットプレートシマテック
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。 複数のベアリングを同時に加熱することが可能 ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能 保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止 安心のPSEマーク適合品
寸法(mm)加熱プレート部:380×180高さ(mm)保護カバー:50電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)830本体質量(kg)5設定温度範囲50~200℃ (保温機能付)RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)加熱対象ベアリング:最大5
ST-25083用 プラスチック溶接棒 CUSTOR(クストー)ST-25083用 プラスチック溶接棒CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
359税込395
1セット(5本)
当日出荷
品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に径(Φmm)4
電子体温計けんおんくん(病院用) オムロンヘルスケア電子体温計けんおんくん(病院用)オムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1個
欠品中
わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
セット内容収納ケース(6本セット用)測定範囲(℃)32.0~42.0一般的名称(薬事)電子体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000松吉医科器械コード23-7196-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付) TRUSCOハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番116-1799材質ハイインパクトポリプロピレン幅(mm)164高さ(mm)30質量(g)370品名A1506奥行(mm)271
ハンドプランター みのる産業ハンドプランターみのる産業(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)開口寸法(mm)(爪先部)15~60
ハトメ一撃 ハトメ玉シルバー モリトハトメ一撃 ハトメ玉シルバーモリト(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(40組)ほか
当日出荷
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮シルバー
...