カテゴリ
- 農業機械(15)
- 切削工具(10)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「hr-029」の検索結果

ソリッドハンドリーマ
アサヒ工具¥6,798~税込¥7,478~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
HR290系引抜治具
アトムリビンテック¥439税込¥4831個4日以内出荷用途HR システム用吊り車の取外し治具です。品番が「HR-29*」、「FC-29*」、「FCX-29*」で始まる吊り車に対応しています。引戸が重い、上隙間がせまい、などで吊り車が外しづらい場合でも、容易に外すことができます。フックの反対側にある突起で木口カバーを外せます。材質POM
ハンドリーマ
岡崎精工¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スパイラルハンドリーマー SP-HR
大洋ツール¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マウント
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個5日以内出荷規格6212-018B図解NoMK058T-25 本体部品_No.5、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.70、MJS-20 ポンプ部品_No.26、JAE-25(ラクマック) エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 マウント_No.69、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 マウント_No.70、SD048SP-20 ポンプ部品 マウント_No.26、MLSE-51H 100M 本体部品 マウント_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.5、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.70、JAS048R-20 ポンプ部品_No.26、MK048-20 ポンプ部品_No.29、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.5、GS30D 本体部品 マウント_No.4、AS51TR-20 本体部品 マウント_No.11、MLSE-30HR 本体部品 マウント_No.8、MLSE-51H 本体部品 マウント_No.5、MS057ST 本体部品_No.29、SD057T 本体部品 マウント_No.33など
ホンタイ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称ホンタイ図解NoHR-10K 駆動部部品_No.29、MR-5 駆動部部品_No.29、HR-5K 駆動部部品_No.29、MR-10 駆動部部品_No.29
ホースガイド
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷図解NoMLSE-30HR 本体部品 ホースガイド_No.3、GS60MR 本体部品 ホースガイド_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 ホースガイド_No.12、MSE-30HR ホンタイ部品_No.3、MS029MR 本体、モータ部品 ホースガイド_No.6、MS208MR-A 本体、モータ部品 ホースガイド_No.9
ヨスイビニールホース
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格ビニール12X16X200L図解NoAS51TR-50 本体部品 ヨスイビニールホース_No.43、MSE-30HR タンクシャ部品_No.26、AS51TR-20 本体部品 ヨスイビニールホース_No.46、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.29、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ヨスイビニールホース_No.25
ストレーナマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷図解NoMS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナマトメ_No.17、MS2200B-TR50 フレーム、薬剤タンク部品_No.44、MSE-30HR タンクシャ部品_No.25、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナマトメ_No.2、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナマトメ_No.2、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナマトメ_No.17、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.22、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.44
オイルシール 12X24X5
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷図解NoMS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.5、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.5、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 オイルシール 12X24X5_No.5、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.29、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.29、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール 12X24X5_No.29、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール 12X24X5_No.29、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.5
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格PLT-15L(クロ), HVR-150BK図解NoMSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.18、MLSE-30HR 本体部品 アロンバンド_No.29、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 アロンバンド_No.17、AS51EMR-20 本体部品 アロンバンド_No.33、MS172MC フレーム部品_No.29、AS51TR-20 本体部品 アロンバンド_No.34、MS172MCRA フレーム部品_No.17、AS51TR-50 本体部品 アロンバンド_No.38、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.30、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.18、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.30
コイルASSY イグニッション
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷図解NoMS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.29、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.51、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイルASSY イグニツシヨン_No.51、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.28、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.29、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.51、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 コイルASSY イグニツシヨン_No.28、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイルASSY イグニツシヨン_No.51、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231セット(5個)8日以内出荷図解NoMS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.42、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.42、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 Oリング_No.42、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.42、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.42、BC250H GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品 Oリング_No.29、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 Oリング_No.42、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.42、MBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.42、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.42、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.42、MB250HU エンジン キャブレータ、エアークリーナ部品_No.29、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.42、BCS250H エンジン GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品_No.29、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.42、MB350HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.29
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(10個)8日以内出荷規格M6ミガキマル図解NoML-12R 外装部部品 ヒラザガネ_No.46、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.78、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月~部品_No.29、SSA-F610 パーキングブレーキ部品_No.14、SSA-F1010 スロットルレバー スロットルペダル部品_No.18、BSM-1500L ワイパモータ部品_No.8、BSA-420JDASH 電装品部品_No.12、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.52、SSA-G600 電気配線部品_No.7、MRS60-300BST 電装品部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 付属品部品_No.56、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.32、MRS60-300BST ブレーキ停止、操作部部品_No.13、MS410EC-2M フレーム部品_No.29、HR-12K 駆動部部品_No.54、SSA-F600 台車 シャーシ・フロア・バッテリ部品_No.36、LVM1501T 50HZ 配線など
レバーボール
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格30X28XM8図解NoMS208MR-A 本体、モータ部品 レバーボール_No.7、MSE-30HR ホンタイ部品_No.23、JH301F フレーム部品_No.12、GS30MR 本体・モータ部品 レバーボール_No.15、MS029MR 本体、モータ部品 レバーボール_No.4、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 レバーボール_No.11、MS330CS-Fクミタテ フレーム部品_No.13
フンムホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷規格ライトブルー6.0X20M, 6.0X20M図解NoMS029MR-1 本体、モータ部品 フンムホースマトメ_No.33、MSE-30HR ホンタイ部品_No.31、AS51TR-20 本体部品 フンムホースマトメ_No.41、GS51TR-20 ホンタイ部品 フンムホースマトメ_No.34、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 フンムホースマトメ_No.1、AS51EMR-20 本体部品 フンムホースマトメ_No.28、MSB2200R フレーム部品_No.15、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 フンムホースマトメ_No.1、GS51ET-20 ホンタイ部品 フンムホースマトメ_No.23、MS208MR-A 本体、モータ部品 フンムホースマトメ_No.33、MSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.6、GS60MR 本体部品 フンムホースマトメ_No.11、MS029MR 本体、モータ部品 フンムホースマトメ_No.29、GS51EMR-20 ホンタイ部品 フンムホースマトメ_No.28、GS35MR 本体部品 フンムホースマトメ_No.22
ヒラザガネ M8 SUS コガタマル
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M8コガタマル, M8図解NoSSA-α610C ボンネット部品_No.50、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.24、MS1703 付属品部品_No.17、AS51TR-20 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.29、GS35MR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.18、MLSE-30HR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.22、VSM-1010 メインフレーム部品_No.7、GS51TR-20 ホンタイ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.20、MK30-3 付属品部品_No.14、GS60MR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.7、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.39、MS703 付属品部品_No.14、SD90-6 付属品部品_No.14、MS903 -A 付属品部品_No.14、MS2215 フゾクヒン部品_No.13、MS2202 付属品部品_No.15、AS51EMR-20 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.24、MS905 フゾクヒン部品_No.13、MS1002 付属品部品_No.15、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.14、MS2210 -A 付属品部品_No.17、MS1505 フゾクヒン部品_No.13、VSM-1020 メインフレーム部品_No.7
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥120税込¥1321個8日以内出荷規格M6X60(SMK)図解NoSSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.23、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 6カクボルトWSW_No.9、MS059D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.9、BSA-600LDMQ(JP) ブームリフト部品_No.29、GKS21P ポンプ(減速機)部品_No.9、MS7310H-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.9、SSA-アルフア605V 油圧配管-2部品_No.10、AS51EMR-20 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MS5901D-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MS059D-25 -A ポンプ(減速機)部品_No.9、MS5300D-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、MS7300H-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、BSA-600LDEQ(JP) ブームリフト部品_No.29など
6カクナット M5X0.8
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格M5X0.81シユ部品名称6カクナツト M5X0.8図解NoHR-10K 駆動部部品_No.90、MB2013MU 本体部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.29、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.29、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.46、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.29、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.24、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.10、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.16、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.38、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.37、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.34、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.16、MB2330L 本体部品_No.19など