カテゴリ
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(3)
- 梱包用品(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hr-061」の検索結果

ニューロープ
宮島化学工業¥28,980税込¥31,8781箱(48巻)翌々日出荷から6日以内出荷3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。強度があり縛りやすい用途園芸、荷造りに便利材質ポリプロピレン
ソリッドハンドリーマ
アサヒ工具¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4
クランクケースセット
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷図解NoMS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.61、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.61、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケースセット_No.61、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 クランクケースセット_No.1、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.1、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.61、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.61、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケースセット_No.61
クリップ
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷図解NoBP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62、GKP2540H リコイルスタータ,キャブレタ部品 クリツプ_No.62、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.61、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.63、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.70、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 クリップ_No.62、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.61、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.61、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62など
61MP カラーカメラ 10GigE ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥1,498,000税込¥1,647,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP カラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
61MP モノクロカメラ 10GigE ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥1,498,000税込¥1,647,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP モノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
61MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥1,498,000税込¥1,647,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP モノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
61MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥1,498,000税込¥1,647,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP カラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応