カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 切削工具(32)
  • 制御機器(27)
  • 農業機械(18)
  • オフィス家具(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-07」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリム HR-07タイプ

    ホッティーポリマー
    3,698税込4,068
    1本(1m)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
    用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーントリムHR-07S SUSタイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリムHR-07S SUSタイプ

    ホッティーポリマー
    4,198税込4,618
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
    用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • リーマ HS S柄 HR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR7

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • HR07 ハンドレスト DIA-COMPE

    HR07 ハンドレスト

    DIA-COMPE
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    タンデムバイク用ハンドレスト。23.8mmハンドルバー対応。アルミダイキャストブラケッ
    質量(g)204(pr)色(カバー)BK
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • リーマ HS S柄 HR0 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR0

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • パイレンロープ 三友

    パイレンロープ

    三友
    499税込549
    1本
    当日出荷
    耐水性に優れ、軽くて水に浮く
  • 綿金剛打ロープ 三友

    綿金剛打ロープ

    三友(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    手触りが良く熱に強く環境に優しい。 ヨリが少なく、切り口がほつれにくい。
  • スターヘックスネジ用レンチ SSPOWER

    スターヘックスネジ用レンチ

    SSPOWER
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
    用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
  • HR25-7TP-8P(72) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25-7TP-8P(72)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HR25-7TP-8S(72) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25-7TP-8S(72)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • Xiaomi Smart Band 10 Midnight Black Xiaomi

    Xiaomi Smart Band 10 Midnight Black

    Xiaomi(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュにフィット。対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ。パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理。最大21日間の長時間バッテリー寿命。カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出。度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
    仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)ミッドナイトブラック質量(g)15.95 (ストラップなし)内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1接続方式Bluetooth(R) 5.4モーターリニアモーターセンサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU充電時間1時間ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ解像度212×520ピクセル耐水性5気圧バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233充電方式磁気充電明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き対応アプリケーションMiフィットネスアプリ適合手首周(cm)13.5~21
  • 超硬ヘリカルリーマ 岡崎精工

    超硬ヘリカルリーマ

    岡崎精工
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Pearl White Xiaomi

    Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Pearl White

    Xiaomi
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュにフィット。対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ。パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理。最大21日間の長時間バッテリー寿命。カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出。度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード。Xiaomi スマートバンドは、洗練されたセラミックフレームを採用し、それにマッチしたセラミック留め金と、洗練された触り心地の優雅さを醸し出す白いフッ素ゴムストラップが付属しています。
    その他雨や汗による誤操作の防止セット内容バンド本体、同梱ストラップ、マグネット式充電器寸法(mm)【メタル】46.57×22.54×10.95【セラミック】47.74 23.94×10.95質量(g)【メタル】15.95【セラミック】23.05(同梱ストラップを除く)対応OSAndroid 8.0、IOS 12以降センサー加速度センサー / ジャイロスコープセンサー / 磁気センサー / 光学式心拍センサー / 環境光センサー機能【フィットネス機能】150種類以上のワークアウト・スポーツモード / ランニングコース表示 / プロフェッショナルスイミング / 心拍数ブロードキャストあんにん【ヘルスケア機能】50種類以上のワークアウト・スポーツモード / ランニングコース表示 / プロフェッショナルスイミング / 心拍数ブロードキャストあんにん【スマートアシスタント】ミュージックコントロール / アラーム / タイマー / ストップウォッチ / フラッシュライト / 天気 / 着信通知 / 懐中電灯 / スマートフォン、タブレット:リモートカメラコントロール、タブレットを探す、リモートカメラコントロールとスライドコントロール / イヤホン:バッテリー残量の確認、音量調整とノイズキャンセリングモードON/OFF使用時間【通常モード】最大21日間【常時表示モード】最大9日間【ベビーユースモード】最大8日間輝度最大1500nits(自動輝度調節)バッテリー容量(mAh)233充電方式マグネット式充電器画面サイズ1.72インチモニタ有機EL(AMOLED)防水性5ATMBluetooth5.4リフレッシュレート(Hz)60
  • メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用 高島産業

    メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用

    高島産業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H

    OSG(オーエスジー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
    材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)±0.005シャンク径公差(mm)h4
  • ソリッドハンドリーマ アサヒ工具

    ソリッドハンドリーマ

    アサヒ工具
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • SDP-02 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-02 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • Switchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングル SWITCHCRAFT

    Switchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングル

    SWITCHCRAFT
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    仕様コネクタ A:3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングルコネクタ B:ストリップ及びスズめっき3.5 mmジャックプラグケーブルアセンブリ. 特長と利点:. モノ又はステレオ、ストレート又は90°プラグ付き 2タイプを用意: プラグツーベア終端又はプラグツープラグ チップ、リング、スリーブ、ニッケルめっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xiaomi Smart Band 10 Glacier Silver Xiaomi

    Xiaomi Smart Band 10 Glacier Silver

    Xiaomi
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    スタイリッシュにフィット。対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ。パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理。最大21日間の長時間バッテリー寿命。カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出。度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
    仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)グレイシャーシルバー質量(g)15.95 (ストラップなし)内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1接続方式Bluetooth(R) 5.4モーターリニアモーターセンサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU充電時間1時間ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ解像度212×520ピクセル耐水性5気圧バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233充電方式磁気充電明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き対応アプリケーションMiフィットネスアプリ適合手首周(cm)13.5~21
  • Xiaomi Watch S4 41mm ミラネーゼストラップ(サンセットゴールド) Xiaomi

    Xiaomi Watch S4 41mm ミラネーゼストラップ(サンセットゴールド)

    Xiaomi
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    Xiaomi Watch S4 41mmは、好みに合わせたスタイリングが可能です。
    用途この煌めくモデルはリューズにラボグロウンダイヤモンドをあしらい、それにミラネーゼストラップを合わせています。
  • Xiaomi Watch S4 41mm フッ素ゴムストラップ(ブラック) Xiaomi

    Xiaomi Watch S4 41mm フッ素ゴムストラップ(ブラック)

    Xiaomi
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    Xiaomi Watch S4 41mmは、好みに合わせたスタイリングが可能です。
    用途特徴的な編み目模様を持つフッ素ゴム製で、柔らかく滑らか。
  • Xiaomi Silk Knitted Strap Feather Brown Xiaomi

    Xiaomi Silk Knitted Strap Feather Brown

    Xiaomi
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    贅沢で肌に優しい。最高級の天然シルクと高度な3Dニット技術を駆使したこのストラップは、自然な光沢に加え、さらなる快適性を提供します。本革との組み合わせにより、通気性に優れたラグジュアリーな雰囲気を醸し出します。
  • 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃) OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
    材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4
  • デジタルポジションインジケーターノブ イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。
    質量(g)20シャフト径(Φmm)10文字高(mm)4材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)材質(ノブ)アルミニウム表面処理(ノブ)アルマイト表面処理読取方向Hハウジング色オレンジ
  • Xiaomi Watch S4 41mm レザーストラップ(ホワイト) Xiaomi

    Xiaomi Watch S4 41mm レザーストラップ(ホワイト)

    Xiaomi
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    Xiaomi Watch S4 41mmは、好みに合わせたスタイリングが可能です。
    用途上質なレザーを用いたストラップは、並外れた品質を誇ります。
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • リーマ DH-FHR DIJET(ダイジェット工業)

    リーマ DH-FHR

    DIJET(ダイジェット工業)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質JC6102
  • メッキ撚り線ホイールブラシ 高島産業

    メッキ撚り線ホイールブラシ

    高島産業
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ ホッティーポリマー

    トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ

    ホッティーポリマー
    144,000税込158,400
    1巻(20m)
    16日以内出荷
    「EN45545-2(欧州鉄道車両規格)」に適合したシリコーントリム。1設置・メンテナンスが容易なシリコーントリムに「EN45545-2R22/R23(欧州鉄道車両規格)」に適合した仕様を追加しました。2ワンタッチ Easy & Convenienceガスケットのシリコーントリムに、「EN45545-2(欧州火災安全性規格:鉄道車両に使用される材料の燃焼挙動要求) R22/R23」の最も厳しいとされる「HL(ハザードレベル)-3」に適合したシリーズを追加致しました。初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。3非常に優れた難燃性・低発煙性を有しており、ISO/IEC17025の認定を取得した試験機関にて適合を確認された製品のため、鉄道車両のガスケットやシール材としてご採用頂くことが容易です。4内部の芯金には防錆性・柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」を採用し屋外や取り回しが困難な箇所等様々な使用環境でのご対応が可能です。5防錆性:錆に強いステンレス製(SUS443)を使用。全長カットもより施工し易くなります。6低発煙性:一般のシリコーンゴムに比較し発煙量が非常に少なく、火災時に視野を確保しやすくなります。7容易な設置:鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。8メンテナンス良好:接着剤を一切使用しないので汚染しません。また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。
    用途鉄道車両用ガスケットやシール材、試験機器、電気機器、検査機器のパッキンやケーブルカバー等材質シリコーンソリッド(EN45545-2 R22/R23)硬度60°±5°芯材SUS色調黒(青強)グリーン購入法適合
  • YD-00HR1部品 NO7 引掛け金具 Panasonic(パナソニック)

    YD-00HR1部品 NO7 引掛け金具

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ