カテゴリ
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「hr-1200e」の検索結果

【耐薬品用温度計】内部温度センサセット
安立計器¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷から10日以内出荷フッ素樹脂コーティング仕様使用温度範囲(℃)-200~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度20秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.5防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【食品用温度計】内部温度センサセット
安立計器¥66,980~税込¥73,678~1セット14日以内出荷防水(IPX5)及びHACCP対応使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし応答速度2.5秒保護管径D(Φmm)2.1コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)防水性IPX5相当入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
ハンディタイプ温度計測器
安立計器¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から9日以内出荷多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
高精度ハンディタイプ温度計
安立計器¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷から16日以内出荷多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)表示液晶測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約500ms保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下特性防水リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)