カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 制御機器(37)
- 農業機械(5)
- 電動工具(4)
- 作業服(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hr-dx」の検索結果

充電ホビールーターDXセット
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
トライブレンドTシャツ ヘザーグレー XL
フェリック¥1,398税込¥1,5381枚6日以内出荷サイズXL混率(%)綿38、ポリエステル38、レーヨン24肩幅(cm)46袖丈(cm)20身幅(cm)52身丈(cm)74
トライブレンドTシャツ ヘザーレッド XS
フェリック¥1,398税込¥1,5381枚6日以内出荷色ヘザーレッドサイズXS混率(%)綿38、ポリエステル38、レーヨン24肩幅(cm)36袖丈(cm)16身幅(cm)42生地厚さ:4.4オンス身丈(cm)60