カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-350」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
MKブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。六角対辺(mm)17シャンク形状六角軸適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
バッテリコンバータ マキタバッテリコンバータマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
ハンディラップ 三友ハンディラップ三友(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。材質ポリエチレン
HR-350 耐熱テブクロー プロフィスト21(王子ゴム)HR-350 耐熱テブクロープロフィスト21(王子ゴム)(6件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります
用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています全長(cm)26.5中指長(cm)9.0手の平幅(cm)12.0耐熱温度(℃)350材質綿100%入数(枚)1左右区別左右兼用
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ニューロープ 標識 三友ニューロープ 標識三友(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレン製
BCV01用肩掛ケバンド マキタBCV01用肩掛ケバンドマキタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH350) SMCAMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH350)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
AMD - マイクロミストセパレータ(AMD350) SMCAMD - マイクロミストセパレータ(AMD350)SMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
LEDバックサポートセット BS2タイプ LeFH-eLEDバックサポートセット BS2タイプLeFH-e
5,798税込6,378
1セット
5日以内出荷
LEDバック球(T26×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T26×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:NHP10アクア、13系ヴィッツ、80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア、200系ハイエース、10系/50系C-HRなど。日産車:NV350キャラバン、T32エクストレイル、C25/C26セレナ、E12ノート(2016.11~)E13ノート、リーフなど。
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
168税込185
1個
7日以内出荷
備考16025-ZM3-004部品名称Oリング関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.08MB)図解NoBCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.28、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 Oリング_No.30、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 Oリング_No.27、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 Oリング_No.27、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 Oリング_No.27、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.27、MB350HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.6、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 Oリング_No.27、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.30、MSE-50H-A キャブレタなど
チューブクランプ(D13) BIGM(丸山製作所)チューブクランプ(D13)BIGM(丸山製作所)
109税込120
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB)図解NoMBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.24、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.27、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D13)_No.24、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.24、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D13)_No.26など
プレートASSY、オイルアウトレットバルブ BIGM(丸山製作所)プレートASSY、オイルアウトレットバルブBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
規格8,9,20フクム関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.08MB)図解NoMS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.7、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.7、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートASSY、オイルアウトレットバルブ_No.7、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートASSY、オイルアウトレットバルブ_No.7、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.7、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.7、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 プレートASSY、オイルアウトレットバルブ_No.7、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.18、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.7、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7
立型パイプTK3S用 HR3SN_20Xシリーズ ミヤコ立型パイプTK3S用 HR3SN_20Xシリーズミヤコ
5,098税込5,608
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
リテーナ バルブスプリング BIGM(丸山製作所)リテーナ バルブスプリングBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(1.08MB)図解NoMSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.38、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.14、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 リテーナ バルブスプリング_No.38、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 リテーナ バルブスプリング_No.14、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 リテーナ バルブスプリング_No.38、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.38、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.40、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.14、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.14
ガスケット ポンプ BIGM(丸山製作所)ガスケット ポンプBIGM(丸山製作所)
229税込252
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1MB)図解NoMSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.15、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.16、BC250H G×25 キャブレータ、エアクリーナ部品 ガスケット ポンプ_No.2、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 ガスケット ポンプ_No.15、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.15、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.15、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 ガスケット ポンプ_No.15、MB350HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.10、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.15、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 ガスケット ポンプ_No.15など
AMG - ウォータセパレータ SMCAMG - ウォータセパレータSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス三菱電機
239,800税込263,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
集光レンズタイプ(1/2ビーム角50°) 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から7日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
開き戸用キャッチ(HR SYSTEM) アトムリビンテック開き戸用キャッチ(HR SYSTEM)アトムリビンテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用付属品+皿木ねじ2.4×13材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
宅配ポリ袋 三友産業社宅配ポリ袋三友産業社(1件のレビュー)
929税込1,022
1個(20枚)
翌々日出荷
梱包物を丁寧に包装したいとき。 小さな荷物を届けたいとき。 厚みがある破れにくい袋 袋の上から油性ペンで字が書ける。 防水性があるから濡れても安心。
用途梱包用にベロ部分(mm)50
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
Metcal Volume Fume Extraction System (ヘパ+ガスフィルター) メトカルMetcal Volume Fume Extraction System (ヘパ+ガスフィルター)メトカル
499,800税込549,780
1台
60日以内出荷
優れたエアーフロー性能デジタル管理されるスピードコントロールです。 大型プレフィルター装備ディーププリーツのプレフィルターです。 VFX-1000シリーズは、Metcalの次世代ベンチヒュームエクストラクションユニットです。 その改善されたプレフィルターはより高い効率を提供し、99.997%の捕集効率活性化された高性能ヘパフィルターと 臭気を除去する活性炭を組み合わせたコンビフィルターやアルミニウムカリウム過マンガン酸塩と 活性炭の50/50混合物で性能が向上したガスフィルターもあり、より広い範囲の煙や臭気除去を可能にします。 交換コストの低い長寿命フィルターです。静音仕様リモートでのスピードコントロールとスタートストップインターフェースです。 フィルターの詰まり具合がわかる高い視認性のフィルター交換サインインジケーターです。 キャスター標準装備ハイエアフロー・ハイプレッシャー/フィルターハウジングをクリーンに保つ静音仕様/ 交換コストの低い長寿命フィルター/ユニバーサル電源にて世界中の電源・電圧・周波数に対応
セット内容本体、電源コード質量(kg)50電源(V)100 -240 VAC処理風量(m3/min)(50/60Hz)350 m3/hr/ 96 mbar騒音レベル(dB(A))<54寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)590×375×415
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート