カテゴリ
- バイク純正部品(6,899)
- 制御機器(3,017)
- 切削工具(2,703)
- 農業機械(2,687)
- パソコン/周辺機器(2,643)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,951)
- トラック純正部品(1,828)
- 自動車純正部品(1,771)
- バイク部品(1,285)
- 作業工具(1,249)
- 物流用品(1,167)
- 保管用品(942)
- メカニカル部品(929)
- 科学研究・開発用品(919)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(863)
- オフィス家具(809)
- 家電(627)
- 自転車部品(563)
- 測定用品(486)
- 電動工具(445)
- 空調・照明・電設資材(427)
- 電気材料(422)
- 作業服(416)
- ねじ・ボルト・釘(358)
- 厨房用品(334)
- 建築金物(310)
- 学童・教育用品(281)
- 事務用品(261)
- 梱包用品(260)
- 機構部品(258)
- 住設機器(246)
- FA担当者のオススメ新商品(232)
- 研磨材(229)
- カー用品(226)
- 自動車補修部品(218)
- 店舗什器・備品(215)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(202)
- 印刷用紙/インク/印刷機(201)
- 建材・エクステリア(199)
- 船舶用品・漁業資材(161)
- 卓上消耗品(157)
- 配管・水廻り設備部材(152)
- 農具(142)
- タイヤ・足回り(125)
- 安全保護具(103)
- はんだ関連・静電気対策用品(101)
- 防犯用品(95)
- 空圧工具(95)
- トラック輸送・安全用品(85)
- ポンプ・送風機・電熱機器(83)
- 農業・園芸資材(77)
- バッテリー・電装(75)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(66)
- 防災用品(65)
- 介護用品(65)
- 清掃用品(63)
- 日用品(61)
- 油圧機器・油圧ホース(61)
- スプレー・オイル・グリス(60)
- 自動車用オイル・ケミカル(59)
- 整備工具・収納(58)
- 安全靴・作業靴(58)
- 医療(57)
- 自転車整備工具・アクセサリー(55)
- 安全標識(54)
- 安全用品(51)
- 手袋(50)
- ヘルスケア(47)
- 接着剤・補修材(45)
- クリーンルーム用品(43)
- 溶接用品(38)
- 縫製用品(36)
- フォークリフト・産機・建機用品(33)
- 測量用品(土木/建設)(31)
- 塗装・養生・内装用品(26)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
- テープ(23)
- 測定関連サービス(23)
- 塗料(21)
- エンジン工具(20)
- 鈑金・塗装(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 完成車(14)
- 食品・飲料(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- マスク(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 救急・衛生(7)
- 洗車・清掃(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 理美容(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 進物(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- ホンダ(3,771)
- 三菱ふそう(1,943)
- BIGM(丸山製作所)(1,811)
- KTM(1,072)
- メディアカバーマーケット(858)
- SMC(835)
- BMW(802)
- サカエ(729)
- タカチ電機工業(707)
- MAZDA(マツダ)(639)
- サンコー(三甲)(620)
- piaggio(ピアッジオグループ)(534)
- CKD(485)
- DUCATI(447)
- DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(441)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(440)
- RS PRO(412)
- YAMAHA(ヤマハ)(401)
- HARLEY-DAVIDSON(363)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「hr」の検索結果

フィルター HRシリーズ
タカチ電機工業¥119~税込¥131~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
HR-350 耐熱テブクロー
プロフィスト21(王子ゴム)(6件のレビュー)¥739税込¥8131枚当日出荷耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています全長(cm)26.5中指長(cm)9.0手の平幅(cm)12.0耐熱温度(℃)350材質綿100%入数(枚)1左右区別左右兼用![トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00351252-241015-02.jpg)
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]
TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から7日以内出荷【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
HRシステム 上部吊車
アトムリビンテック(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~特価1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
上部吊り車 HR-275-K
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。仕様金属ベアリング付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本色黒材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)鋼
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シリコーントリム HR-08タイプ
ホッティーポリマー(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパーHRタイプ
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒A種別マジック式砥材A
回転取手HR型 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
安全ホイストリング HR HR16
イマオコーポレーション¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。質量(kg)1.1L29H123タイプフェノール樹脂製D57.3C19a89.4b44.7D138.1H215.7H147.5許容荷重(kN)19
安全ホイストリング HR HR8
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。質量(kg)0.17L12.5H67.8タイプフェノール樹脂製D□25.4C9.7a46.7b21.8D119H28.7H126許容荷重(kN)4
分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷定格電圧(V)AC:250定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性5万回以上電気的耐久性2万回以上耐振動共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格抵抗負荷電流(A)AC:10開閉頻度(回/時)600(使用率40%)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
開き戸用キャッチ(HR SYSTEM)
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。用途収納折戸専用付属品+皿木ねじ2.4×13材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
下部ガイド 床付けタイプ(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿木ねじ3.5×16材質/仕上鋼/クロメート
HRシステム 上部ガイド
アトムリビンテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)仕様クローズ速度調整不可付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS使用温度範囲(℃)5~40仕上DG色適合扉厚(mm)24以上適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
シリコーントリム HR-09タイプ
ホッティーポリマー¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
HR 安全ホイストリング
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から47日以内出荷横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
HR引分け用ストッパー
アトムリビンテック¥719税込¥7911個当日出荷木口付け吊り車専用です。ストッパーには音鳴り防止、衝撃吸収用の緩衝材が取り付いています。付属品(+)皿タッピンねじ3×20材質アルミ押出し材、合成ゴム色黒仕上アルマイト
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
アズピュア ハンドクリーナー HR
アズピュア(アズワン)¥29,200~税込¥32,120~1個当日出荷から翌々日出荷ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。商品タイプ本体
安全ホイストリング HR HR20
イマオコーポレーション¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。質量(kg)3L32H163タイプフェノール樹脂製D82.7C25.4a130.6b71.1D158.7H219.4H164.5許容荷重(kN)39
安全ホイストリング HR HR36
イマオコーポレーション¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。質量(kg)15.5L68H316.7タイプフェノール樹脂製D133.7C44.4a217.2b114.3D1106.4H233.3H1106許容荷重(kN)110
マイブロック帯ロープ式MY-6HR
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅トラスコ品番827-9121セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト落下距離(m)約1.2以下落下衝撃荷重(kN)約3.94寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67
HRシリーズ 上部吊り車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷戸を吊ったままの状態でスパナ-950により戸の上下調整をすることができます。用途引き込み折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)材質(本体)66ナイロン複合材、鋼、(車輪)ジュラコン(R)、鋼
安全ホイストリング HR HR30
イマオコーポレーション¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。質量(kg)6.4L66H221.17タイプフェノール樹脂製D104.5C31.7a165.1b88.9D181H225.3H182.5許容荷重(kN)70
吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
...







![トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00351252-241015-02.jpg)