カテゴリ

  • 切削工具(1,863)
  • パソコン/周辺機器(1,444)
  • 農業機械(1,013)
  • 作業工具(709)
  • バイク部品(699)
  • 制御機器(527)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(518)
  • オフィス家具(375)
  • 自転車部品(307)
  • 空調・照明・電設資材(232)
  • 測定用品(224)
  • 電動工具(200)
  • 家電(192)
  • 厨房用品(180)
  • 建築金物(175)
  • 作業服(174)
  • 物流用品(164)
  • 梱包用品(162)
  • 事務用品(158)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(152)
  • 自動車補修部品(140)
  • 研磨材(132)
  • 農具(126)
  • カー用品(123)
  • 船舶用品・漁業資材(121)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(120)
  • 機構部品(118)
  • メカニカル部品(117)
  • 卓上消耗品(104)
  • 配管・水廻り設備部材(92)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • ねじ・ボルト・釘(88)
  • タイヤ・足回り(83)
  • 住設機器(82)
  • 電気材料(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • 学童・教育用品(61)
  • トラック輸送・安全用品(60)
  • 安全保護具(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(51)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • 手袋(43)
  • 空圧工具(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • 安全標識(36)
  • 建材・エクステリア(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
  • 防犯用品(31)
  • バッテリー・電装(31)
  • 農業・園芸資材(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 日用品(25)
  • 安全用品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 防災用品(23)
  • 溶接用品(21)
  • 清掃用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 縫製用品(19)
  • 保管用品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 介護用品(17)
  • ヘルスケア(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 食品・飲料(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • テープ(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • マスク(5)
  • 医療(4)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 完成車(3)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 進物(1)
  • エンジン工具(1)

「hr」の検索結果

12,139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター HRシリーズ タカチ電機工業フィルター HRシリーズタカチ電機工業
119税込131
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック HR 河村電器産業ハンドルロック HR河村電器産業
889税込978
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
外形寸法(mm)150×100×20
HR-350 耐熱テブクロー プロフィスト21(王子ゴム)HR-350 耐熱テブクロープロフィスト21(王子ゴム)(6件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります
用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています全長(cm)26.5中指長(cm)9.0手の平幅(cm)12.0耐熱温度(℃)350材質綿100%入数(枚)1左右区別左右兼用
HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 上部吊車アトムリビンテック(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
上部吊り車 HR-275-K アトムリビンテック上部吊り車 HR-275-Kアトムリビンテック(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-08タイプホッティーポリマー(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
HRシステム キャッチ アトムリビンテックHRシステム キャッチアトムリビンテック
299税込329
1個
当日出荷
付属品+トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質ステンレス鋼
HR30シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR30シリーズHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
HRシリーズ キャッチ アトムリビンテックHRシリーズ キャッチアトムリビンテック
439税込483
1個
当日出荷
材質POM
ハイピッチペーパーHRタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHRタイプFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能
用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒A種別マジック式砥材A
回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)回転取手HR型 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
C-6HR フリーベアコーポレーションC-6HRフリーベアコーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
許容荷重(kg)50自重(g)121
HR25シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR25シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から42日以内出荷
定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金
分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ 富士電機分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC:250定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性5万回以上電気的耐久性2万回以上耐振動共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格抵抗負荷電流(A)AC:10開閉頻度(回/時)600(使用率40%)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
開き戸用キャッチ(HR SYSTEM) アトムリビンテック開き戸用キャッチ(HR SYSTEM)アトムリビンテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用付属品+皿木ねじ2.4×13材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
HR10シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR10シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電流(A)2仕上(コンタクト-接触部)銀
HRシステム 上部ガイド アトムリビンテックHRシステム 上部ガイドアトムリビンテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)仕様クローズ速度調整不可付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS使用温度範囲(℃)5~40仕上DG色適合扉厚(mm)24以上適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR34BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
下部ガイド 床付けタイプ(HR SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(HR SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿木ねじ3.5×16材質/仕上鋼/クロメート
HR 安全ホイストリング イマオコーポレーションHR 安全ホイストリングイマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
当日出荷から47日以内出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア ハンドクリーナー HR アズピュア(アズワン)アズピュア ハンドクリーナー HRアズピュア(アズワン)
29,200税込32,120
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。
商品タイプ本体
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
HR引分け用ストッパー アトムリビンテックHR引分け用ストッパーアトムリビンテック
719税込791
1個
当日出荷
木口付け吊り車専用です。ストッパーには音鳴り防止、衝撃吸収用の緩衝材が取り付いています。
付属品(+)皿タッピンねじ3×20材質アルミ押出し材、合成ゴム仕上アルマイト
HRシリーズ 上部吊り車 アトムリビンテックHRシリーズ 上部吊り車アトムリビンテック(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態でスパナ-950により戸の上下調整をすることができます。
用途引き込み折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)材質(本体)66ナイロン複合材、鋼、(車輪)ジュラコン(R)、鋼
上部吊り車(HR SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(HR SYSTEM)アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
上部ピボット受け金具(HR SYSTEM) アトムリビンテック上部ピボット受け金具(HR SYSTEM)アトムリビンテック(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの軸吊用上下ピボット受け。
用途収納折戸専用材質/仕上鋼/GBメッキ
LMブロック(HR形) THKLMブロック(HR形)THK
16,598税込18,258
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ブロック取付穴種類タップ穴種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応
HR25Aシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR25AシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1
マイブロック帯ロープ式MY-6HR サンコー(タイタン)マイブロック帯ロープ式MY-6HRサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅トラスコ品番827-9121セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト落下距離(m)約1.2以下落下衝撃荷重(kN)約3.94寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67
リーマ HS S柄 HR0 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR0EIKO(栄工舎)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
BS-217HR用フックセットHR ピン付 HASCOBS-217HR用フックセットHR ピン付HASCO
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
高圧着HRリベット(スチール) ポップリベット・ファスナー高圧着HRリベット(スチール)ポップリベット・ファスナー
7,998税込8,798
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール
リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR1EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM) アトムリビンテック吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM)アトムリビンテック(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5EIKO(栄工舎)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3EIKO(栄工舎)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長(mm)40材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
...
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
"hr" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷