カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr10-7j-6s」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
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
"hr10-7j-6s" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷