カテゴリ
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「hr10a-7j-4p」の検索結果

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
デジタルマルチ温調器用センサー用コネクタ
アズワン¥2,890税込¥3,1791個当日出荷データロガーや計測器を使用しない際、邪魔になる配線がなくなります。 Y端子は取り付けたまま、コネクタを脱着・取り付けができますので、Y端子を都度外さなくてもすみます。 適用センサー:1-5482-01、1-5482-03、1-5482-07、1-5482-15が接続できます。仕様ケーブル長:約100mm、M3.5Y端子材質(リード線被膜)ビニール被覆端子形状M3.5Y端子⇔HR10A-7J-4P-73センサー測温抵抗体変換ケーブルアズワン品番1-5482-16リード線長さ(m)(センサー)2