カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr10a-7p」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-7P-4PC(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-7P-4PC(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数4シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)150定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金, 銀最小動作温度(℃)-25
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法圧着
  • デジタルマルチ温調器 専用センサー アズワン

    デジタルマルチ温調器 専用センサー

    アズワン
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
  • 円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-68
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-6P(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-6P(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数6ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮材質(コンタクト)青銅シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-7J-6P(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-7J-6P(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数6シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • デジタルマルチ温調器用センサー用コネクタ アズワン

    デジタルマルチ温調器用センサー用コネクタ

    アズワン
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    データロガーや計測器を使用しない際、邪魔になる配線がなくなります。 Y端子は取り付けたまま、コネクタを脱着・取り付けができますので、Y端子を都度外さなくてもすみます。 適用センサー:1-5482-01、1-5482-03、1-5482-07、1-5482-15が接続できます。
    仕様ケーブル長:約100mm、M3.5Y端子材質(リード線被膜)ビニール被覆端子形状M3.5Y端子⇔HR10A-7J-4P-73センサー測温抵抗体変換ケーブルアズワン品番1-5482-16リード線長さ(m)(センサー)2