カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 自転車部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr170」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • ポリエステルロープ 三友

    ポリエステルロープ

    三友
    ¥389~税込¥428~
    1袋
    当日出荷
    強度・耐候性・摩擦に優れ縛り易い
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 HR17 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR17

    EIKO(栄工舎)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • プリンター電卓 カシオ計算機

    プリンター電卓

    カシオ計算機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    セミデスクタイプ 印字機能:インクカートリッジ(2色) 加算器方式 原価・売価・利益計算 2電源方式
    サイズデスクタイプ質量(g)570電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)桁数12機能印字機能、REPRINT機能、2色印字、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、加算器方式、マルチ換算、原価/売価/粗利率、マークアップ・マークダウン、計算状態表示、マルチ%、乗除定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (3/2/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、2電源方式、一般電卓電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行電池4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×165×64.6メモリー数3
  • リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 S柄 HR

    ヤマト(切削工具)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 HR17 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR17

    大洋ツール
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 HHHR17 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR17

    EIKO(栄工舎)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56全長(mm)185刃長(mm)50刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツール

    リーマ HS S柄 SP-HR

    大洋ツール
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • ポリエステルロープ 三友

    ポリエステルロープ

    三友
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    縛りやすいポリエステル製のロープです。強度・対候性・摩擦に優れています。
    用途荷物の固定・梱包・レジャー等。材質ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)8×5
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • クリムゾン テイルウォーク

    クリムゾン

    テイルウォーク
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    6日以内出荷
    tailwalkが掲げるブランドスローガン「Uniting Various Waters ~無限の水域を愉しむ~」というフレーズを、。そのままカタチにしたようなボーダーレス&バーサタイルロッド。長年に渡り、幾多のジャンルのロッドを手掛けてきたtailwalkが導き出した。「最も汎用性が高く様々な釣りに使えるブランクス」をベースに、多種多様な釣りを通じてテーパー・ガイド径・グリップ形状などを吟味。また、操作性や感度に繋がる軽さや、ロングキャストやモンスターとのファイトで必要となるパワーといった、。元来の基本性能も高いレベルで達成した。ブランクスはアングラーの狩猟本能を高めるクリムゾンレッドにカラーリング。この真紅のロッドであれば日本中、いや世界中の魚を獲りに行ける…本能の赴くままに。
    継数(本)2
  • Web記事で作れる!CQ ham radioコラボ製品 作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット 【キット版】 ビット・トレード・ワン

    Web記事で作れる!CQ ham radioコラボ製品 作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット 【キット版】

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    10日以内出荷
    ラジオ進化の歴史を振り返る!CQ ham radio連動企画 作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット 受信した周波数のまま増幅・復調するトランジスタラジオの基本形!ラジオの基本を知るには欠かせないキットです。 少ない部品点数で組立初心者も安心!!ストレート・ラジオ専用ICを採用! Web記事で作れる!
    仕様重さ:約70g(電池を除く) 別途ご用意:ダイナミック・イヤホン /半田ごて一式/ニッパー/ドリルサイズW70xH90xD24mm(突起部含まず)出力ダイナミック・イヤホン(別売)電源単三乾電池x1(別売り)生産国Made in Japan電池寿命約500時間(アルカリ電池の場合およそ2000mAH/4mA)梱包内容キット部品一式/部品表受信周波数535KHz~1605KHzアンテナバーアンテナ使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)受信方式ストレート方式
  • リンク式パワーローラ 東邦大信

    リンク式パワーローラ

    東邦大信
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    23日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)45接続口径(Φmm)16
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-SF

    ケナメタル
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-HF

    ケナメタル
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • コスモ タービン コスモ石油

    コスモ タービン

    コスモ石油(7件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20L)
    当日出荷から翌々日出荷
    無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
    用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1成分石油系炭化水素100%適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.01危険物の性状非水溶性
  • コスモ スクリュー32 コスモ石油

    コスモ スクリュー32

    コスモ石油(3件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1缶(20L)
    欠品中
    回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
    用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0色L0.5(ASTM)引火点(℃)224粘度32.04密度(g/cm3)0.86(15℃)流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性
  • インクローラー カシオ計算機

    インクローラー

    カシオ計算機
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合HR-170RC-BK
  • 集じんカップセット品 マキタ

    集じんカップセット品

    マキタ
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    集じんカップセット品のみで使用できます。 コンクリートの上向き穴開け時に粉じんをキャッチ。
    適合品番HR140D/166D、HR170D/171D
  • コスモ バック コスモ石油

    コスモ バック

    コスモ石油
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。 抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。 熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
    用途ロータリーポンプ全般、キニー型
  • コスモ サーモ コスモ石油

    コスモ サーモ

    コスモ石油
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(20L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ スーパーフリーズ コスモ石油

    コスモ スーパーフリーズ

    コスモ石油
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷
    低温特性が優れています。 化学的安定性が優れており、長期間の使用に耐えます。 炭化傾向が少なく、硬質カーボンの生成は全くありません。 水分が少なく、冷媒に対して安定です。 絶縁耐力が高く、電気的特性が優れています。
    用途冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 泡沫式自在用パイプ HR32シリーズ ミヤコ

    泡沫式自在用パイプ HR32シリーズ

    ミヤコ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    8日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • 泡沫式横型自在用パイプ HR31シリーズ ミヤコ

    泡沫式横型自在用パイプ HR31シリーズ

    ミヤコ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    8日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • WHRS170CLR12 左ロックナット/玉押 SHIMANO(シマノ)

    WHRS170CLR12 左ロックナット/玉押

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
  • WHRS170CLR12 フリーホイールユニット SHIMANO(シマノ)

    WHRS170CLR12 フリーホイールユニット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
  • WHR9170C60TUR12 ハブ軸組 SHIMANO(シマノ)

    WHR9170C60TUR12 ハブ軸組

    SHIMANO(シマノ)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    欠品中
  • WHR9170C60TUR12 ボールリテーナ SHIMANO(シマノ)

    WHR9170C60TUR12 ボールリテーナ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥719税込¥791
    1個
    8日以内出荷
  • ジクウケアルミス BIGM(丸山製作所)

    ジクウケアルミス

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格40パイ71ミリピツチ図解NoMSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.5、MS072EHR(70M)-1 巻取機部品_No.5、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.27、MS072EHR-A 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS35MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.16、GS60MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.18、MS413ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、MS072EHR-1 巻取機部品_No.5、JH170EHR ホースリール部品_No.5、MSB2200R フレーム部品_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 ジクウケアルミス_No.8、GS51TR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.21、MS071EHR(70M) 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.37、GS17EMSR 本体部品 ジクウケアルミス_No.9、MS072EHR-A(70M) 巻取機部品_No.5、AS51EMR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.22、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.7、MLSE-30HR 本体部品 ジクウケアルミス_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ジクウケアルミス_No.5、MS415ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、AS51TR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.27、MS071EHR 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5
cr17y特集