カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hr182」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18ミリ充電式ハンマドリル HR182D 本体のみ マキタ

    18ミリ充電式ハンマドリル HR182D 本体のみ

    マキタ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)301質量(kg)2.5(バッテリー装着時)電圧(V)直流18全幅(mm)82全高(mm)285打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×82×285モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL1860B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)11.4(ハンマドリル)、9.3(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ;6.5mm 約250本 (深さ40mm)、10.5mm 約155本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 部品 18mm 充電式ハンマドリル HR182DRGXV マキタ

    部品 18mm 充電式ハンマドリル HR182DRGXV

    マキタ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    部品名称集じんシステムDX05(青)形状図番A07
  • ハンガーレール ダイケン

    ハンガーレール

    ダイケン(26件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
    用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • たこ糸 玉巻 三友

    たこ糸 玉巻

    三友
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    綿素材のたこ糸。手芸・工作・料理等に
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR1

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • リーマ HS S柄 HR18 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR18

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    刃長(mm)105材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    18ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クラス最速&自己集じん
    用途コンクリート穴あけ専用付属品集じんシステムDX05、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×82×285モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24バッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32商品タイプ本体のみ
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 HHHR18 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR18

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    シャンク径(Φmm)20ねじれ角(°)60°
  • 8mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製) エスコ

    8mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水ねじサイズR1/4"
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン