カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式ハンマードリル(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ(1)
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 20(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 26
バッテリー容量(Ah)
- 3(1)
3
充電時間
- 30分未満(1)
30分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1100(1)
1100
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4000(1)
4000
「hr202d」の検索結果

充電式ハンマドリル
マキタ(11件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259充電時間(分)22シャンク形状SDSプラスシャンク