カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr30-6r」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数3定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • HR30シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR30シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • 丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    丸型コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    形状ストレート質量(g)2種類丸型極数6定格電圧(V)AC100/DC140寸法A(mm)16寸法F(mm)10寸法D(Φmm)8.9定格電流(A)2コネクタ形状レセプタクル寸法B(mm)8.3寸法C(Φmm)12結合方式ワンタッチ寸法EM8×0.75結線方式半田付けシェルサイズ6パネル取付方式バルクヘッドコンタクト形状オス適合電線サイズAWG28防水保護等級IP68ロック機構プッシュプル結線方法はんだ
  • レセプタクル用キャップ HIROSE(ヒロセ電機)

    レセプタクル用キャップ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)0.75材質(キャップ)ゴムロック簡易ロックRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP68ハウジング色
  • ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS072EH-A 本体部品 ブラケットマトメ_No.2、MS072EHR-1 本体部品_No.8、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.8、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.6、MS073EHR 本体部品_No.11、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.8、MSE-30HR ホンタイ部品_No.6、AS51ET-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.9、MLSE-30HR 本体部品 ブラケットマトメ_No.6、MLSE-51H 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、AS51TR-50 本体部品 ブラケットマトメ_No.11、MSE-51H ホンタイ部品_No.3、MS073EHR(70M) 本体部品_No.11、MSE-30HR ホンタイ部品_No.3、MS072EHR-A 本体部品 ブラケットマトメ_No.8、MLSE-51H 100M 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、AS51EMR-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、MS073EH 本体部品_No.3、AS51TR-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.9
  • チューブ、オイル BIGM(丸山製作所)

    チューブ、オイル

    BIGM(丸山製作所)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.21、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.6、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 チユーブ、オイル_No.6、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.21、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.6、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.6、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ、オイル_No.21、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ、オイル_No.21