カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「hr3011fcv」の検索結果

30ミリハンマドリル
マキタ¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業質量(kg)5.2高さ(mm)242電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート30穴あけ能力(mm)コアビット80穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0