カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 自動車補修部品(4)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 梱包用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「hr311」の検索結果

キャッチ付ストッパー
アトムリビンテック(7件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
リーマ HS S柄 HHHR3
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 レバー形セレクタスイッチ
富士電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から62日以内出荷タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状レバー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ポリエステルロープ
三友¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ、摩擦にも非常に強く、強度に優れたポリエステル素材のロープです。用途梱包、結束、荷造りなど作業用のロープです。