カテゴリ
- 電動工具(1)
- ハンマードリル(1)
絞り込み
電源(V)
- 100(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 35(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3100(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
電流(A)
- 11
- 5.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 760(1)
760
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「hr3530」の検索結果

ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から3日以内出荷軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)