カテゴリ
- 切削工具(17)
- 電気材料(2)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hr6.02」の検索結果

付刃ハンドリーマー
三洋工具¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
フォトロッド
マイゾックス¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。用途現場工事写真記録用
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
コンビネーションパネル 声かけ合い基本を…安全作業
つくし工房¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。用途メーカー既製の標識(600×300、600×450)SCボード製を、4~5点セットした標識パネルです。付属品単管用設置金具×4個セット内容23、89-B、49-A、59材質ABS発泡樹脂厚さ(mm)(看板)23質量(kg)7.9取付方式単管取付寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940表示内容声かけ合い 基本を守って安全作業
リーマ HS S柄 HHHR6
EIKO(栄工舎)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷材質SKH56刃長(mm)30刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ 超硬S DH-FHR
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から8日以内出荷材質超硬全長(mm)160刃長(mm)40シャンク径(Φmm)8刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
耐熱105℃電子機器用配線ケーブル
長岡特殊電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(100m)4日以内出荷から9日以内出荷導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル
長岡特殊電線¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)8日以内出荷から9日以内出荷導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途R面取り加工用。