カテゴリ
- 切削工具(3)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「hr635」の検索結果

エアーキャップ
三友(46件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。種別緩衝材(エアー)質量(g)500
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
中型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ
Velbon(ベルボン)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から6日以内出荷構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。仕様【雲台】PHD-65Q、【スペアシュー】QRA-35Lシューブラック付属品三脚ケース最大積載量(kg)3(推奨)最大荷重(kg)【脚】8脚径(mm)29
シルフィー 肘なし 背メッシュ ハイ ハイチェア ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801脚25日以内出荷背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブタイプハイチェア肘掛肘なしフレーム色ブラック背タイプメッシュ