カテゴリ
- 農業機械(5)
- 切削工具(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
「hr662」の検索結果

付刃ハンドリーマー
三洋工具¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 HHHR6
EIKO(栄工舎)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷材質SKH56刃長(mm)30刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ハンマーナイフモア用草刈り替刃 取付Uナットボルトセット 1台分
ノウキナビプラス(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(38枚×19組)当日出荷から5日以内出荷草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心適合メーカーオーレック・共立
草刈り替刃 ハンマーナイフ
ノウキナビプラス¥21,980税込¥24,1781セット(38枚)当日出荷草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心寸法(mm)107×28×4.5ボルト寸法(取付)M10×34適合メーカーオーレック・共立穴径10.2
ハンマーナイフ 【オーレック共立HR-531/550用】
関西洋鋸¥659税込¥7251枚翌々日出荷適合機種●オーレック:HR500、550、531、531、532、650、660、661、662、HRC662B、662S、663、664、H-75B、HR-801、802、HRG661、HR600H、H90B、GH850材質バネ鋼(SUP10)幅(mm)32全長(mm)115刃厚(mm)4
ハンマーナイフ取付Uナットボルトセット
ノウキナビプラス¥8,998税込¥9,8981セット(19組)7日以内出荷から9日以内出荷ハンマーナイフを取り付けるUナットボルトセットです。ボルト寸法M10×34適合メーカーオーレック・共立
オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90
ノウキナビプラス¥5,998~税込¥6,598~1セット9日以内出荷オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90