カテゴリ

  • 切削工具(378)
  • 作業工具(133)
  • 機構部品(119)
  • 測定用品(40)
  • メカニカル部品(32)
  • 農具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 溶接用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(12)
  • JFEアドバンテック(20)
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • NS(日進工具)(108)
  • OSG(オーエスジー)(47)
  • SK11(13)
  • TRUSCO(18)
  • WIDIN(28)
  • イマオコーポレーション(21)
  • ギガ・セレクション(25)
  • グーリング(13)
  • スーパーツール(19)
  • ナベヤ(66)
  • ファーステック(16)
  • ユニオンツール(33)
  • 京セラ(13)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • 株洲工具(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(149)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hrc55」の検索結果

748件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55DELTA 2500 250G マグナアロイアンドリサーチ

    耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55DELTA 2500 250G

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶
    5日以内出荷
    耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55
    用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1067-1133材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
  • 自在コーン(伸縮コーン) サンセルフ

    自在コーン(伸縮コーン)

    サンセルフ(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。場所を取らないので緊急用として車のトランクに。コンパクトで収納性抜群!。日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。
    材質(本体)ナイロン、(土台部)樹脂寸法(mm)305×305色蛍光オレンジ種類伸縮式、LED付使用電池単4電池×2個(テスト用電池付属)LEDランプ発光ダイオード(赤色)×2個デザインライン入り
  • 災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO

    災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ

    TRUSCO
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
    用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。トラスコ品番628-5133材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)幅(mm)組立時:1810、折りたたみ時:980質量(kg)21色オレンジ・ブラック高さ(mm)組立時:1050、折りたたみ時:900奥行(mm)組立時:580、折りたたみ時:600タイヤサイズ26(インチ)
  • 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT OSG(オーエスジー)

    超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
  • ロックウェル(HRC)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRC)硬さ基準片

    山本科学工具研究社(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    当日出荷から25日以内出荷
  • 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
  • ハードネスター用タッチメジャー 山本科学工具研究社

    ハードネスター用タッチメジャー

    山本科学工具研究社
    ¥13,980税込¥15,378
    1組
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハードネスター用替刃
  • 災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ オプション品 TRUSCO

    災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ オプション品

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷
    THRC5526専用の交換部品です。
    用途TRUSCO THRC5526(26インチ)用適合機種THRC5526
  • 油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)、インコネル:◎直径許容差h8
  • HRC硬さ標準片 アサヒ技研

    HRC硬さ標準片

    アサヒ技研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
    仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2寸法(mm)Φ65x15種類ロックウェル
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組 TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(9本組)
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    付属品ホルダトラスコ品番415-9039セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)484タイプロング硬度HRC55~58表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H TDT(田野井)

    高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H

    TDT(田野井)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
    材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
  • 4.2x60mm 超硬ドリル AlcrN・コーティング エスコ

    4.2x60mm 超硬ドリル AlcrN・コーティング

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1本
    翌日出荷
    窒化アルミクロムコーティング 被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
    仕様●刃先径:4.2mm●全長:60mm●溝長:12.6mm●シャンク径:6mm●先端角:140°●ねじれ角:30°●適応素材:スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
  • エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    エクストラロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。硬度はHRC55~60です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ケガキ針 GROZ

    ケガキ針

    GROZ
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    グリップ部分はアルミ製で滑り止め加工されています。 先端部分はHRC55-60の硬度になっており確実なケガキ作業が可能です。
    用途金属やその他材料へのマーキングに。トラスコ品番256-2337材質アルミ、スチール軸径(Φmm)8.4全長(mm)215硬度HRC55先端チップ径(mm)1.35
  • 2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-M イスカル

    2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-M

    イスカル
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。
    用途フライス加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングボールポイントヘックスローブレンチ

    スーパーツール
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    先端形状ヘックスローブ
  • ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    材質SNCM・V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • 2枚刃ボールエンドミル EB-A2-M イスカル

    2枚刃ボールエンドミル EB-A2-M

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。
    用途フライス加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトウルフ 六角 ガラス割りグリップエンド ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ 六角 ガラス割りグリップエンド

    ホワイトウルフ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。主にガラス割りを目的として装着します。先端の突起部分は、強度が高い超高硬度のSKD11合金。硬度はHRC55~60となっています。
    材質スチール鋼(先端の突起部分:強度が高い超高硬度のSKD11合金,硬度はHRC55~60)色ブラック直径(Φmm)約30(一番太い部分)高さ(mm)約27(取り付け部を除く)質量(g)約78目安対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金
  • パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ

    WIDIN
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    Wコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
  • Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数4表面処理nACRoコートねじれ角45゜
  • Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
  • 2枚刃ボールエンドミル EB-A2 スタブタイプ イスカル

    2枚刃ボールエンドミル EB-A2 スタブタイプ

    イスカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    スタブタイプの2枚刃ボールエンドミルです。
    用途被削材:HRc55~70までの高硬度材。トラスコ品番340-6606刃数2枚材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN

    4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

    WIDIN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
  • Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル WIDIN

    Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル

    WIDIN
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
  • Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク) WIDIN

    Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク)

    WIDIN
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数3表面処理nACRoコートねじれ角30゜シャンク径3
  • パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ

    WIDIN
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル WIDIN

    Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル

    WIDIN
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
  • サイドカッター インサート SNHX-GP ケナメタル

    サイドカッター インサート SNHX-GP

    ケナメタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
    切刃数4
  • サイドカッターインサート SNHX-GP ケナメタル

    サイドカッターインサート SNHX-GP

    ケナメタル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
    切刃数4
  • 六角棒スパナ ステンレス製 テーパーヘッド セミロング セット エイト

    六角棒スパナ ステンレス製 テーパーヘッド セミロング セット

    エイト
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    ステンレス材を高硬度HRC55~57に特殊焼入です。 耐食性・耐摩耗性に優れ、船舶・食品・医薬品・水産・化学・農機・マリンスポーツなどの分野に最適です。 手にフィットするよう、ハンドル部を丸棒にしました。 材質はステンレス(SUS440A相当)です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質ステンレス(SUS440A相当)形状L型タイプセミロング先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(146件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ

    WIDIN
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー モノタロウ

    工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー

    モノタロウ(182件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(3本)
    当日出荷
    つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
    材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160刃部硬度55HRC入組点数3切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
  • ミーリングインサート SNHX-GP ケナメタル

    ミーリングインサート SNHX-GP

    ケナメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
    形状正方形切刃数4
  • パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ

    WIDIN
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル WIDIN

    Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル

    WIDIN
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    翌々日出荷
    Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)