カテゴリ
- 住設機器(10)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(11)
- 岡崎精工(4)
- SMC(3)
- オイレス工業(3)
- 富士電機(2)
- 日本アルミット(1)
- PROMART(プロマート)(1)
- デンゲン(1)
- SEEDNEW(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- ナルセ(1)
- ミツヤ(1)
- 清川工業(1)
- イースタン工業(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「hrm」の検索結果

シャフトホルダ SS400
大阪魂(29件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~特価1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~特価1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~特価1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
回転式コンベックスホルダー コンポケR・マルチ
PROMART(プロマート)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワンタッチ脱着コンベックスホルダー。 現在使用中のコンベックスのベルトクリップを使って簡単に脱着可能。 コンベックスの加工不要。 回転式のため縦・横両ベルトに対応。 ステンレスパネルを採用した高強度設計。 主要メーカーのベルトクリップに対応。適合ベルト幅(mm)60以内適合幅(mm)30以内(国内で販売されている主要メーカーのベルトクリップに対応)適合ベルト厚(mm)6以内
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ハーフムーンレンチセット
SEEDNEW(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(4本)当日出荷高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ
イースタン工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台11日以内出荷鏡面仕様の吊戸棚です。用途右不燃仕様装備耐震ラッチ標準装備材質(本体)白化粧仕様【不燃位置】右+下
KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)
日本アルミット(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式操作パネル壁掛け型
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥22~税込¥24~特価1個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
シャワートイレ Hシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸グリーン購入法適合使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
シャワートイレ RGシリーズ
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥22,900~税込¥25,190~1個ほか当日出荷から4日以内出荷新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111%(目標年度2012年度)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
オイレス #80ワッシャー
オイレス工業(4件のレビュー)¥70~税込¥77~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。用途相手材の表面粗さが粗い場合 軸受面に異物の混入が予測される場合 特に摩擦係数を低く抑えたい場合材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
シャワートイレ RTシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から9日以内出荷便さをいつも適温に保ちます。 ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。 本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
オイレス #83ワッシャー
オイレス工業(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷から7日以内出荷厚さt(mm)1(±0.3)使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
ビデノズル先端交換キット
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~特価1個当日出荷から5日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
スローダウン機構付暖房便座(標準)
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から10日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸材質PP樹脂幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)128省エネ基準達成率(%)110適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S表面温度(℃)切(室温)~約36
プッシュディスペンサー
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1箱(300mL×1本)ほか4日以内出荷から8日以内出荷ワンプッシュ用途アルコール、洗剤、消毒液使用方法プッシュ式繰り返し・詰め替え対応
ノズル先端交換キット
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
スローダウン機構付フタ付前丸便座
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷から10日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン便座フタの有無便フタ:あり
LC便器 Sトラップ手洗付便器タンクセット
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】色オフホワイト洗浄水量(L)大/8、小/6仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)種別ネオボルテックス式、標準サイズ