カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hrr480b」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブライトヒータースイング機能なし オリオン機械

    ブライトヒータースイング機能なし

    オリオン機械
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。
    トラスコ品番494-0989質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40角度(°)左右30(自動)、上10~30安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)82/96騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)139畳暖房の目安(木造)100畳本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りなし熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
  • ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き) オリオン機械

    ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き)

    オリオン機械
    369,800税込406,780
    1台
    当日出荷
    少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。
    トラスコ品番494-0997質量(kg)55周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)86/99騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)70(温暖地)、60(寒冷地)坪暖房の目安(木造)50(温暖地)、44(寒冷地)坪機能スイング本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りあり寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
  • ジェットヒーター BRITE(エコサイレンス) オリオン機械

    ジェットヒーター BRITE(エコサイレンス)

    オリオン機械
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    新型ロータリーガス化バーナーを搭載し、運転音60dB未満を達成しました。eco運転モードにより燃料の消費を抑えられます。