カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)

「hrs030」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030) SMC

    HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030)

    SMC
    549,800税込604,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    冷却能力(W)2600/3200電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
  • サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030 SMC

    サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030

    SMC
    589,800税込648,780
    1個
    8日以内出荷
    冷却能力(W)2600/3200電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
  • 冷凍式サーモチラー HRS01 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS01

    SMC
    549,800税込604,780
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
    用途循環液温調装置
  • 超硬ショートヘリカルリーマ 岡崎精工

    超硬ショートヘリカルリーマ

    岡崎精工
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMC

    HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ

    SMC
    539,800税込593,780
    1個
    翌々日出荷から99日以内出荷
  • HRS-R - サーモチラー/耐環境仕様 SMC

    HRS-R - サーモチラー/耐環境仕様

    SMC
    599,800税込659,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS03シリーズ 岡崎精工

    超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS03シリーズ

    岡崎精工
    3,198税込3,518
    1本
    6日以内出荷
    ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。ショートタイプ。
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-F

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
    取付方式埋込取付/表面取付
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
    時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
  • 高復元性スポンジ(ハイパーリセット) TAKIGEN(タキゲン)

    高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    488税込537
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
    用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80長さ(m)1
  • ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (ケーブルクランプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (ケーブルクランプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ●併用可能製品:SR30シリーズ●シリーズ:SR30●ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • H Series(HRS) SMC

    H Series(HRS)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100.0、140.0定格電流(A)1材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-10接続方向ストレート
  • マジックスプリング付L型トルクスレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付L型トルクスレンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
  • 紳士靴タイプハイグリップ ブラック HRS-970-BKシリーズ ミドリ安全

    紳士靴タイプハイグリップ ブラック HRS-970-BKシリーズ

    ミドリ安全
    8,698税込9,568
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
    ブラック材質(甲被)人工皮革先芯なし標準質量(g)560/足※両足で/26.0cmを基準材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAインソール靴タイプ紳士靴
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10JE-6S(72) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10JE-6S(72)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。極数6ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100.0、140.0定格電流(A)1材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-10接続方向ストレート
  • ロックウェル硬度計TIME6102 TIME

    ロックウェル硬度計TIME6102

    TIME
    839,800税込923,780
    1台
    17日以内出荷
    TIME6102 デジタルロックウェル硬度計は、新しい高解像度カラータッチスクリーン、高輝度ディスプレイを使用し非常に操作しやすく、信頼性、操作性、直感性が高く、電気機械を統合したハイテク製品です。現在の硬度テストスケール、試験力、テスト圧子、滞留時間、硬度変換値、圧子の種類などを表示および設定することが可能。主な機能は次のとおりです:ロックウェル硬度スケールの選択; 各硬度スケール間の変換; ディスプレイのバックライトは調整可能で、省エネモードがあります。リアルタイムデータはフォルダに保存され、合計6 つのデータフォルダがあります。任意のファイルデータを削除、印刷、出力可能。硬度測定の結果はリアルタイムで保存され、最大値、最小値、平均値が自動的に計算され、操作ディスプレイ画面に直感的表示されます。コンピュータ出力に接続するためのRS232 インターフェイスを装備します。
    仕様初期試験力:10kgf(98.07N)、総試験力:60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子、Φ1.588mmボール圧子、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:タッチスクリーンディスプレイ、測定スケール:HRA・HRD・HRC・HRF・HRB・HRG・HRH・HRE・HRK・HRL・HRM・HRP・HRR・HRS・HRV、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:175mm、圧子中心から機械壁までの距離:165mm電源AC100-220V・50Hz分解能0.1HR
  • ロックウェル硬度計TIME6106 TIME

    ロックウェル硬度計TIME6106

    TIME
    3,398,000税込3,737,800
    1台
    17日以内出荷
    TIME6106 全自動ロックウェル硬度計は、新しい高解像度カラータッチスクリーン、高輝度ディスプレイを使用し非常に操作しやすいです。 この計器は信頼性、操作性、直感性が高く、電気機械を統合したハイテク製品です。 本計器は分銅が使わず、試験力を全自動でロードまたはアンロードし、すべてのロックウェル硬度および表面ロックウェルスケール硬度を測定可能。 ロックウェル硬度と表面ロックウェル硬度のすべてスケールの選択機能 様々な硬度スケールの変換機能 アーク補正機能付き タッチスクリーン画面の表示と操作、動的画像で作業プロセスを表示、リアルタイムにボールスクリューと圧子の操作状態を表示 テストテーブルが操作により、全自動で速い上昇または下降 ボタン一つでワークの立上り:圧子の試験力のロード、滞留とアンロードを完成、硬度値の表示、テストベンチは初期の位置に戻り データ保存及び削除、最大値、最小値、平均値の自動計算機能。印刷出力機能、コンピュータ出力に接続するためのRS232 インターフェイスを装備します。
    仕様初期試験力:3kgf(29.42N)・10kgf(98.07N)、総試験力:15kgf(147.1N)・30kgf(294.2N)・45kgf(441.3N)・60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子、Φ1.588mmボール圧子、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、自動テストテーブル:自動上昇と原点復帰、ボタン一つで完了、硬さの読み方:タッチスクリーンディスプレイ、測定スケール:HRA・HRD・HRC・HRF・HRB・HRG・HRH・HRE・HRK・HRL・HRM・HRP・HRR・HRS・HRV・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HR15W・HR30W・HR45W・HR15X・HR30X・HR45X・HR15Y・HR30Y・HR45Y、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、滞留時間:0-99s、圧子中心から機械壁までの距離:165mm分解能0.1HRデータ出力内蔵プリンター・RS232インターフェース