カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(247)
  • 制御機器(162)
  • 農業機械(90)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 切削工具(51)
  • 測定用品(41)
  • 家電(35)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • オフィス家具(26)
  • 電気材料(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 作業工具(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 住設機器(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業服(14)
  • バイク部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 安全標識(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • テープ(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • カー用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-03」の検索結果

1,174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドミル HS 3刃 3NAC NACHI(不二越)エンドミル HS 3刃 3NACNACHI(不二越)
5,098税込5,608
1本
3日以内出荷
材質HSSCO刃数3
エンドミル HS 3刃 VSM S&K(三興製作所)エンドミル HS 3刃 VSMS&K(三興製作所)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
刃数3材質HSSCO
エンドミル コートHS 3刃 3GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 3刃 3GENACHI(不二越)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質HSSCO刃数3
エンドミル コートHS 3刃 FPHV S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 3刃 FPHVS&K(三興製作所)
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷
刃数3材質SKH57
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ アズワンPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズアズワン
3,298税込3,628
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
MonoClad C18-HS 3 x 5020シリーズ ジーエルサイエンスMonoClad C18-HS 3 x 5020シリーズジーエルサイエンス
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
着脱式ホットサンドメーカー S01HS-003シリーズ ピーナッツクラブ着脱式ホットサンドメーカー S01HS-003シリーズピーナッツクラブ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
サクッと香ばしい焼きサンドイッチ!お手入れ楽々!フッ素加工樹脂の着脱プレート
仕様●プレートサイズ:11×12.5cm●商品サイズ:約9.5×14×19cm●重量:約920g(パッケージ含む)●電源:家庭用100V電源使用アズワン品番67-8742-55
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
129,000税込141,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅100~199mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅100~199mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
33,980税込37,378
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅500~599mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅500~599mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
169,000税込185,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
JTAG HS3プログラミングケーブル DIGILENTJTAG HS3プログラミングケーブルDIGILENT
12,980税込14,278
1個
当日出荷
Xilinx FPGA用プログラミングツールJTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能アズワン品番67-0390-96
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅600~699mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅600~699mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
199,800税込219,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
67,980税込74,778
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
3,690税込4,059
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅300~399mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅300~399mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
99,980税込109,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅900~991mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅900~991mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
299,800税込329,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1箱(10本)
当日出荷から35日以内出荷
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅800~899mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅800~899mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
269,800税込296,780
1巻
6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅700~799mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅700~799mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
239,800税込263,780
1巻
6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
TEN-HS3 TRACO POWERTEN-HS3TRACO POWER
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板 光ステンレス板(13件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
ころがり軸受アダプタ HS3シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ HS3シリーズ横田機工
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
種別アダプタ
長尾製作所 ファン付M.2 SSD用ヒートシンク 長尾製作所長尾製作所 ファン付M.2 SSD用ヒートシンク長尾製作所
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。 ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。 油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。 標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。 凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。
材質2mm厚アルミニウム寸法(mm)シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブありブラック(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])10000本体寸法(mm)25×75×19.5コネクタ形状3pin最大静圧(mmH2O)4.96熱伝導率(W/mk)5.2(超低硬度放熱シリコンパッド)ケーブル長(mm)300ファンXINRUILIAN RDM2510SRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)最大風量(CFM)2.21標準ノイズ(dB)22電気仕様DC12V/0.08A期待寿命(時間)30000(25℃)
USBヘッドセット片耳タイプ アイネックスUSBヘッドセット片耳タイプアイネックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB1本で簡単に接続できる、片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 周りの声も聞こえる片耳タイプです。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
ブラック質量(g)約78ケーブル長(m)約2対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)感度(ヘッドホン)110dB、(マイク)-58dBLEDルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k指向性(マイク)単一インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)Φ30マイクミュート音量調節
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
H鋼セーフティーガード エムエフH鋼セーフティーガードエムエフ
5,398税込5,938
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
用途H鋼の常設養生に材質軟質塩化ビニル樹脂長さ(m)1
STRIPE,FRO*TYPE1*  86613HS3A10ZB ホンダSTRIPE,FRO*TYPE1* 86613HS3A10ZBホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
STRIPE,FRO*TYPE2*  86613HS3A10ZA ホンダSTRIPE,FRO*TYPE2* 86613HS3A10ZAホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
GIVI HS33MONOロックセット GIVI(ジビ)GIVI HS33MONOロックセットGIVI(ジビ)
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
ハイス回転ヤスリ(カッター目) H&Hハイス回転ヤスリ(カッター目)H&H
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
ヤスリ部形状カッター目
SEAT COMP *TYPE1*  77100HS3A10ZA ホンダSEAT COMP *TYPE1* 77100HS3A10ZAホンダ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
STRIPE,R R*TYPE1*  86801HS3A10ZB ホンダSTRIPE,R R*TYPE1* 86801HS3A10ZBホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
STRIPE,R R*TYPE2*  86801HS3A10ZA ホンダSTRIPE,R R*TYPE2* 86801HS3A10ZAホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
スナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)スナップリングプライヤー穴用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
K-HS3-AW ハーフホットサンドメーカー Toffy ホワイト ラドンナK-HS3-AW ハーフホットサンドメーカー Toffy ホワイトラドンナ
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)750電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)167×96×220定格消費電力(W)500電源コード(m)0.7
ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ神王工業
599税込659
1本
当日出荷から7日以内出荷
【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
MARK,R FRO*TYPE1*  86611HS3A10ZB ホンダMARK,R FRO*TYPE1* 86611HS3A10ZBホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ヒートシンク アズワンヒートシンクアズワン(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。
材質寸法(mm)12×5.5×14アズワン品番4-189-03
...