カテゴリ

  • 事務用品(16)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hs-1220tsg」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電卓 卓上 Canon

    電卓 卓上

    Canon
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    見やすい、打ちやすい、ビジネス向け卓上電卓 商売計算機能/時間計算機能 メモリーと商売計算の併用可能
    サイズ卓上質量(g)208(電池含む)電源太陽電池+内蔵電池(CR2032)エコマーク認定認定桁数12機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、特大表示、税計算、2メモリー表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×179.5×37.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×179.5×37.5エコマーク認定番号11 135 001
  • ミニ卓上電卓12桁 Canon

    ミニ卓上電卓12桁

    Canon(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
    仕様メモリーと千万単位が併用可能表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え計算状態表示デュアルパワー(2電源)オートパワーオフキーロールオーバー税計算、時間計算、千万単位、シフトサイズミニ卓上質量(g)132(電池含む)電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12表示液晶表示ハイパー大型表示機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリー表示桁数12メモリー2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)107.5×148×31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31エコマーク認定番号11 135 001
  • 電卓 千万単位シリーズ 12桁 Canon

    電卓 千万単位シリーズ 12桁

    Canon(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    見やすい、打ちやすい、ビジネス向け卓上電卓 千万単位機能 時間計算機能 メモリーと千万単位機能が併用可能 表示 キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え 快速入力傾斜キー 大型表示
    サイズ卓上質量(g)208電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×179.5×37.5機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、特大表示 、税計算、2メモリー表示桁数12グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31エコマーク認定番号11 135 001
  • 大型 電卓 12桁 税計算有り モノタロウ

    大型 電卓 12桁 税計算有り

    モノタロウ(85件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大型サイズでキーも押しやすく使いやすいデザインです。 液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。
    仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付質量(g)208電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×134×25機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)199×134×25
  • 電卓 チルト式卓上 Canon

    電卓 チルト式卓上

    Canon
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    大画面&チルト式液晶の卓上電卓 商売計算機能/時間計算機能/大型表示 画面の角度を、見やすく調整できます。
    サイズチルト式卓上質量(g)172(電池含む)電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22エコマーク認定番号11 135 001
  • 中型 電卓 12桁 税計算有り モノタロウ

    中型 電卓 12桁 税計算有り

    モノタロウ(77件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    片手で握れるジャストサイズの中型電卓です。
    仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付質量(g)145電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×107×26機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×107×26
  • 抗菌・抗ウイルス対応ビジネス電卓 Canon

    抗菌・抗ウイルス対応ビジネス電卓

    Canon
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    抗菌、抗ウイルス、3キー早打ち、千万単位、状態表示、大型表示、チルト式液晶、税計算、2メモリー、エコマーク
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号11 135 001
  • 電卓(グリーン購入法適合) カシオ計算機

    電卓(グリーン購入法適合)

    カシオ計算機(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
    仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズミニミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1電池寿命約7年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×103×30.7グリーン購入法適合メモリー数1エコマーク認定番号06 135 002
  • ミニ卓上電卓12桁 Canon

    ミニ卓上電卓12桁

    Canon
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    人気のミニ卓上タイプにも大型表示採用 商売計算機能 時間計算機能 メモリーと商売計算の併用可能
    サイズミニ卓上質量(g)172電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)エコマーク認定認定表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22エコマーク認定番号11 135 001
  • 抗菌中型卓上電卓 Canon

    抗菌中型卓上電卓

    Canon(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    中型卓上サイズの抗菌キレイ電卓 フラットデザイン 上下ケース、キートップに抗菌素材採用 電池交換ができる、電池蓋タイプ
    サイズ卓上質量(g)130タイプデザイン電卓電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)桁数12機能早打ち、状態表示、税計算、2メモリー表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×16.5RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×16.5
  • 電卓 卓上 抗菌 Canon

    電卓 卓上 抗菌

    Canon
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スリム卓上12桁 フラット&スタイリッシュデザイン 抗菌仕様 名入れスペース確保
    サイズ卓上質量(g)150(電池含む)タイプ抗菌タイプ電源デュアルパワー(太陽電池+内蔵電池)表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×11.8RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×11.8
  • 実務電卓(セミデスクタイプ) シャープ

    実務電卓(セミデスクタイプ)

    シャープ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合。使いやすさを安定のボディに搭載 12桁/大型表示/角度調整可能/すばやいキー入力/すべりを防ぐゴム足採用
    質量(g)255桁数12桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27.5表示部チルトディスプレイ機能【計算サポート】日数計算、時間計算、アンサーチェック、税計算キー早打ち2キーロールオーバー、サイレントキー※グリーン購入法適合
  • カラー電卓 ミニミニナイスサイズタイプ シャープ

    カラー電卓 ミニミニナイスサイズタイプ

    シャープ(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    彩りあざやか、POPなデザイン電卓。手のひらサイズ。ツートンカラーデザイン 傾斜表示。数字が見やすい傾斜表示タイプ。 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能。税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定機能もあります。 早打ち。すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。 演算状態表示。"+""-""×""÷"のどれを押したかシンボルで表示します。 かわいい丸いキー。丸みのあるかわいいキー形状とシンプルな配列。 定数計算が簡単。定数を自動設定できます。複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
    サイズミニナイスサイズタイプ質量(g)約70(電池含む)電源LR1130×1桁数8表示液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×23.2機能傾斜表示、早打ち、プラスチックキー、税計算、演算状態、ツインパワー使用電源LR1130×1使用時間約1年6ヶ月(1日当たり1時間使用した場合)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)76×120×23.2
  • Aterm 7200D8BE NEC

    Aterm 7200D8BE

    NEC
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)仕様●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)800周波数Draft IEEE802.11be:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ax:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ac:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz) 、IEEE802.11n:2.4GHz帯(2400~2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11a:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11g:2.4GHz帯(2400~2484MHz)、IEEE802.11b:2.4GHz帯(2400~2484MHz)最大消費電力(W)25セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)伝送速度(Mbps)Draft IEEE802.11be:最大1376[40MHz](自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大5764[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ax:最大1147 [40MHz] (自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大4804[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ac:最大3467[160MHz] (自動フォールバック)、IEEE802.11n:最大600 [40MHz](自動フォールバック・デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps)/2.4GHz帯、最大600 [40MHz]/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1(自動フォールバック)伝送方法Draft IEEE802.11be、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
  • カラフル電卓(ミニジャスト型) カシオ計算機

    カラフル電卓(ミニジャスト型)

    カシオ計算機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。
    幅(mm)101サイズミニ卓上サイズ高さ(mm)18質量(g)118奥行(mm)154.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)電池LR54 × 1※LR1130も使用可能電池寿命約3年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18キープラスチックキー、フラットキー
  • 手帳タイプ電卓 カシオ計算機

    手帳タイプ電卓

    カシオ計算機(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    大型表示です。 税計算、時間計算機能を搭載しています。 早打ち対応キーロールオーバー機能を搭載しています。 光がさえぎられても計算内容を保持するツインパワーです。
    仕様ソーラー+内蔵電池サイズ手帳タイプ質量(g)50電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)寸法(縦×横×厚さ)(mm)118.5×70×8機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、プラスチックキー、ソーラー・電池2電源、3術位取り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8
  • Hi-FOC-N 東名通信工業

    Hi-FOC-N

    東名通信工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。
    仕様●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)寸法(mm)170×Φ13.5質量(g)88(電池含む)電源単四アルカリ乾電池2本(約40時間)使用電池単四アルカリ乾電池2本(約40時間)動作温度0~40℃保管温度(℃)-20~60特性赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
  • 実務電卓 セミデスク EL-S452-X シャープ

    実務電卓 セミデスク EL-S452-X

    シャープ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイ 安定性を高めた大型すべり止めゴム足 高級感を演出する鏡面仕上げのフラット&スリムデザイン 表示部を保護するアクリル表示パネルと見やすい大型表示 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 小数部の桁数を設定できる小数桁指定 定数計算が簡単
    サイズセミデスクトップタイプ質量(g)約200(電池含む)エコマーク認定認定桁数12機能チルトディスプレイ、大型表示、税計算機能、小数桁指定、定数計算、早打ち、演算状態表示、グランドトータルメモリー(GT)、マークアップキー(MU)、ツインパワー、プラスチックキー、アクリルパネル、シリンドリカルキー使用電源太陽電池+CR2032×1メモリー2使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)128×185×13エコマーク認定番号06 135 007
  • チップ NU-TPGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGW-HS

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • ファイバチェッカー NTT

    ファイバチェッカー

    NTT
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    現場へ携帯しやすいカード型。
    用途光ファイバーの断線部位の確認。