カテゴリ
- 農業機械(11)
- 切削工具(5)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- イマオコーポレーション(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- アソー(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- CKD(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- クラウン[事務用品](1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- Canon(1)
- EFFEX(エフェックス)(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- Fairlane(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「hs-16-2」の検索結果

ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
HS・グリッパー(ラウンドタイプ)
Fairlane¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
ショートサイドスタンド
EFFEX(エフェックス)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷ローダウン化によってノーマルよりも起き気味になった車体を補正。ショートサイドスタンドは、EFFEXローダウンキットと共にプロトの基準に基づき設定をしています。ローダウンさせ、ノーマルサイドスタンドのままでは停車時の車体の傾きが起き気味になります。EFFEXローダウンキットの装着にはEFFEXショートサイドスタンドの同時装着を推奨しています。仕様STD比:約20mmショート
ビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook B65/HS 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481セット欠品中3way PCリュック特徴。シーンにより切り替えが可能な3wayタイプのノートPC バッグ。メインポケットはA4ファイルが収納可能な大容量サイズ。軽量750gで通勤通学など日常使用にも最適です。側面にはスマートフォンなどの充電コードを接続できるUSBポートが取付られており、バッグを開かずに充電が可能。液晶保護フィルム特徴。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook B65/HS 15.6インチ色ブラック質量(g)バッグ:約750寸法(cm)(リュック)約42×30×12特性フィルム:反射防止
ビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook GZ/HS シリーズ 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ
メディアカバーマーケット¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷3wayPCリュック特徴。シーンにより切り替えが可能な3wayタイプのノートPC バッグ。メインポケットはA4ファイルが収納可能な大容量サイズ。軽量750gで通勤通学など日常使用にも最適です。側面にはスマートフォンなどの充電コードを接続できるUSBポートが取付られており、バッグを開かずに充電が可能。液晶保護フィルム特徴。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種dynabook GZ/HS シリーズ [13.3インチ(1920×1080)]セット内容バッグ・フィルム各×1色ブラック質量(g)約750サイズ(inch)フィルム:13.3寸法(cm)リュック:約42×30×12特性フィルム:反射防止
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
ThinkSystem SR630 V2(HS 2.5)/XeonSilver4309Y(8) 2.80GHz-2667MHz×1/PC4-25600 16.0GB(16×1)/RAID-930-8i/POW(750W×1)/OSなし
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥658,800税込¥724,6801台8日以内出荷ThinkSystem SR630 V2(HS 2.5)/XeonSilver4309Y(8) 2.80GHz-2667MHz×1/PC4-25600 16.0GB(16×1)/RAID-930-8i/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
Yジパッキン
BIGM(丸山製作所)¥416税込¥4581セット(5個)6日以内出荷部品名称Yジパツキン図解NoSD048SP-20 付属品部品 Yジパッキン_No.38、MS048-20 付属品部品_No.39、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS40H-151 ノズル部品_No.14、MS048R-20 付属品部品_No.36、MRS40H-152 ノズル部品_No.14、MS048SP-20 付属品部品_No.38、MK048SP-20 付属品部品_No.38、MRS40H-153 ノズル部品_No.12、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.37、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.16、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.39、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS30-131 ノズル部品_No.14、SD048-20 付属品部品 Yジパッキン_No.39、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.39、MRS40H-150 ノズル部品_No.14、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.34、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.32、MRS30-132 ノズル部品_No.14、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 Yジパッキン_No.47、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.37、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.33、MRS30-130-1 ノズル部品_No.14、MK048-20 付属品部品_No.39
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ビニールホース
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格18X21X250L(ホゴ)部品名称ビニールホース図解NoMRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.50、MSV313-K ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-130 薬剤配管部品_No.61、MRS30-130T 薬液配管部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.51、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.19、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.23、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.26、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.16、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.16、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.65、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.26、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.23
クランプクミ AL106,107チヨウボルト
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷備考18~22フクムM6X25部品名称クランプクミ AL106,107チヨウボルト図解NoMRS30-131 ノズル部品_No.16、MRS40H-151 ノズル部品_No.16、MRS30-130 ノズル部品_No.14、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.41、MRS30-132 ノズル部品_No.16、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.39、MS-130D ノズル部品_No.14、MRS40H-150 ノズル部品_No.17、MRS30-130-1 ノズル部品_No.17、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.39、MRS40H-152 ノズル部品_No.16、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.41、MRS40H-153 ノズル部品_No.14
バー
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷部品名称バー図解NoMRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.15、MRS30-130-1 マスト部品_No.16、MRS40H-151 マスト部品_No.17、MRS30-131 マスト部品_No.16、MRS30-130 マスト部品_No.16、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.15、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.14、MRS30-132 マスト部品_No.17、MRS40H-152 マスト部品_No.17、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.14、MRS40H-153 マスト部品_No.17、MRS40H-150 マスト部品_No.20
オイルシールTC254707
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷備考TC254707部品名称オイルシールTC254707図解NoMRS40H-150 トランスミッション部品_No.31、MRS30-132 トランスミッション部品_No.40、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.31、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.40、MRS30-131 トランスミッション部品_No.40、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.31、MRS40HS-150 トランスミッション部品_No.16、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.40、MRS30-130 トランスミッション部品_No.40、MRS30-130T トランスミッション部品_No.40、MRS30HS-130 トランスミッション部品_No.16、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.31
ホゴホース
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷規格11/4X500サニー部品名称ホゴホース図解NoSSA-F501 薬液配管(1)部品_No.23、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.20、SSA-F500 薬剤配管(1)部品_No.16、SSA-S610VT -1 薬液配管(1)部品_No.43、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.61、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.20、SSA-S610 -1 薬液配管部品_No.51
チヨウボルトM6X25
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷部品名称チヨウボルトM6X25図解NoMRS30-131 ノズル部品_No.18、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.41、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.43、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.43、MRS40H-153 ノズル部品_No.16、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.41、MRS40H-152 ノズル部品_No.18、MRS30-130-1 ノズル部品_No.18、MRS40H-151 ノズル部品_No.18、MRS40H-150 ノズル部品_No.18、MRS30-132 ノズル部品_No.18
パッキン 46XT5
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格46XT5.0部品名称パツキン 46XT5図解NoMRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.8、MRS30-130T 薬液配管部品_No.16、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.8、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.7、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.8、SSW-302A 薬液タンク部品_No.8、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.8、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.8、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.14、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.8、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS30-130 薬剤配管部品_No.16、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.8、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.8、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.5、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.16
テールパイプ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称テ-ルパイプ図解NoMRS90-500BSLT エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、SSW-400C 走行用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.7、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.17、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MS415R8CGF-RV(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、MRS90D-500BSLT エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、SSW-400CM 走行用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.7、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.16、SSW-400C-2 走行用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.7、MRS40HS-150 エンジン ラベル、ツールセットなど
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格12.5X19XT1部品名称ヒラザガネ図解NoMRS40H-153 マスト部品_No.16、MRS90D-500BSLT ソウコウクラッチ(2)部品_No.31、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.51、MRS90-500SLT ソウコウクラッチ2部品_No.31、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.13、MRS30-132 マスト部品_No.16、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.31、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.51、MRS90D-500SLT ソウコウクラッチ(2)部品_No.31、MRS90-500BSLT ソウコウクラッチ(2)部品_No.31、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.18、MRS40H-152 マスト部品_No.16、BSA-400 変速レバー部品_No.27、MRS90-502BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.32、SSW-400CM-2 トランスミッション取付部品_No.34、MRS40H-151 マスト部品_No.16、MRS90-502BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.31、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.32、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.13、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.18、SSW-400CM-3 トランスミッション取付部品_No.34、MRS30-131 マスト部品_No.17
ワンタツチジヨイント(G1/4)
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷備考G1/4部品名称ワンタツチジヨイント(G1/4)図解NoMRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.15、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.15、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.15、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.15、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.15、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.16、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.15、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.16、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.15









![はさみ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07574428-180522-02.jpg)