カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- 農業機械(9)
- 制御機器(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- テープ(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車補修部品(3)
- 住設機器(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- IKO(日本トムソン)(8)
- KTC(3)
- アクリサンデー(3)
- 日本ハートビル工業(3)
- サンワ[テープ](3)
- THK(2)
- パロマ(2)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
- Sensata / Crydom(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 小野測器(1)
- omron(オムロン)(1)
- 共立機巧(1)
- タイムケミカル(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ホーザン(1)
- ミドリ安全(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hs-201」の検索結果

茶こし
下村工業¥1,798税込¥1,9781個(1個)翌々日出荷用途お茶を入れる際に仕様二重メッシュ材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)45寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)116×76×71対応サイズ(Φmm)食洗機・乾燥機使用可
発泡スチレンボード A1サイズ
アクリサンデー¥8,998税込¥9,8981袋(5枚)当日出荷から4日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。サイズA1材質ポリスチレン板厚(mm)5
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール
Sensata / Crydom¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
ピペッタークランプ
Thermo Fisher Scientific¥4,798税込¥5,2781個当日出荷テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂寸法(mm)158×120×95穴径(Φmm)24×50取付寸法(mm)8~38架数3主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)アズワン品番1-8134-03
デジバン ピクトサイン平付型(無地)
日本ハートビル工業¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷ステンレス製の屋内用平付けピクトサイン(無地)です。種別フレームなし寸法(mm)200×200×1材質/仕上ヘアーライン ステンレスタイプ平付型取付方式両面テープ付(裏)表示内容無地
発泡スチレンボード A3サイズ
アクリサンデー(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(5枚)当日出荷から4日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。サイズA3材質ポリスチレン板厚(mm)5
クリーンスーツ用フード ツバ付
ミドリ安全¥4,198~税込¥4,618~1枚翌々日出荷から3日以内出荷クリーンルーム用フードです。用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠仕様ツバ付き材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
LMレール(SHS形/定尺)
THK(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から4日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から3日以内出荷負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトロール消臭ポリ袋
システムポリマー¥18,980税込¥20,8781箱(45枚×40袋)4日以内出荷丸底タイプの消臭コンパクトロールタイプ用途消臭剤配合で嫌な臭いがしにくい!省スペースでコンパクトに収納可能!ミシン目付きで次が使いやすい!室内ゴミ箱20Lタイプ厚さ(mm)0.013色グレータイプコンパクトロール消臭ポリ袋容量(L)20寸法(幅W×高さH)(mm)500×590
48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 15m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。色コネクタ部:メタリックグレーケーブル長(m)15コネクタ形状HDMI タイプA(オス) - HDMI タイプA(オス)色(本体)黒ケーブル径(Φmm)3.8±0.2ケーブル種類柔らか、スリムイーサネット対応対応変換タイプオス - オス
48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 10m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。ケーブル長(m)10
発泡スチレンボード A2サイズ
アクリサンデー¥5,898税込¥6,4881袋(5枚)当日出荷から4日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレン板厚(mm)5
【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)
THK(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷長さが1mmごとに指定できます。種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ハンディリムーバーセット
KTC(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(5本)当日出荷ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7828セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)125
シール形極超小形基本スイッチ D2HW
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から118日以内出荷業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519,800税込¥571,7801個47日以内出荷材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)
omron(オムロン)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から62日以内出荷プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)![広口スクリュー管 透明 200mL HS-200 1箱 20本入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
広口スクリュー管 透明 200mL HS-200 1箱 20本入
マルエム[理化学・容器]¥21,980税込¥24,1781箱(20本)4日以内出荷口径が広いので試料の出し入れが容易です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PPハイシート容量(mL)200本体寸法(mm)Φ53×135アズワン品番69-8921-56