カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hs-2209」の検索結果

両口ホースジョイント
アソー(7件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥809税込¥8901個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイントH9×2MF
SK11¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9