カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 農業機械(13)
- 制御機器(10)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(5)
- 事務用品(5)
- バイク部品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 厨房用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- オーム電機(6)
- SK11(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- エスコ(4)
- シヤチハタ(4)
- 日東工器(4)
- ARCOLECTRIC(3)
- 大阪魂(3)
- アソー(2)
- クラウン[事務用品](2)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ハム(HAM)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 三桂製作所(2)
- 弁慶(本間冬治工業)(2)
- 光興業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hs-24」の検索結果

ホースクランプ HSタイプ
TRIDON(15件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から13日以内出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
両口ホースジョイント
アソー(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
抗菌すべりどめマット
アサヒペン¥899税込¥9891枚当日出荷から翌々日出荷マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
一般工事排水用水中ポンプ HS型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から3日以内出荷異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
ステンレス鋼製平角棒ステー HS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の下開き用ステーです。材質(本体)ポリアミド仕上サテン仕上材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開きステー種類その他ステー
Hサンダーアルミクッション付
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。用途研削・研磨作業。付属品クッション材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマータイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
SFHS2型 ステンレスハーフソケット
オンダ製作所¥639税込¥7031個当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ハンドサンダー 塩ビプレート
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。用途研削・研磨作業。材質プレート:塩ビ、グリップ:ABSタイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷用途かぶせ扉用材質黄銅種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ホンカンソケット
MCC(松阪鉄工所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷ソケットが短く締め付けできない場合(レンチ頭部が継手などに干渉する場合)はホンカンソケットをご使用になると便利です。全長(mm)76
別上ステン収穫鎌(裏目大)
ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷裏目式の刃で野菜の収穫に適していて切り口も綺麗です材質1K-6刃長(mm)170柄長さ(mm)210
双方向通信対応シンプルマシンコントロール
STS¥54,980税込¥60,4781台当日出荷通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。用途土木、建築、測量仕様容器保護等級IP54トラスコ品番410-6628適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)42質量(kg)0.7電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)表示超高輝度LED2色とブザー音縦(mm)170横(mm)115受光精度±5mm受光距離半径200m検出精度高感度時±5mm検出幅(mm)120
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
セキュア スタンパー2471 (記号)
シヤチハタ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷隠してプライバシーを保護。DMハガキや封筒の宛名などを見えにくくして、個人情報の流出を防止。手軽で簡単に個人情報を隠せるスタンパーです。スタンパーは浸透印タイプで、マークやロゴを使ったオリジナル印面も作れ、会社名や新商品名のPRにも効果的に使えます。寸法(mm)84.8×36.5×68.9質量(g)56対応オプション補充インキ:XHSR-5繰り返し・詰め替え対応
空研研磨紙 SWCS-HS
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒ホワイトアランダム適合材金属、木工など
Hサンダー アルミプレート
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。用途研削・研磨作業。材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマータイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
デバイス
RENJAPAN¥119,800税込¥131,7801セット翌々日出荷エスカレーターステップ用のクリーニングパッドを取りつけるヘッドユニットと、希釈した洗浄液を入れるバケット(桶)になります。ヘッドユニットには、伸縮式ハンドルが取り付けられます。バケットの内側に白い線が書いてあり、10倍希釈した洗浄液を入れる目安になります。用途ステップ清掃時に使用します。繰り返し・詰め替え対応
Hサンダー塩ビ クッション付
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。用途研削・研磨作業。付属品クッション材質プレート:塩ビ、グリップ:ABSタイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から4日以内出荷切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角50ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
衝撃吸収フィルム SHS 24.0インチ(1610)
光興業¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。 あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。対応インチサイズ24
遠沈管用折リタタミラック
アズワン¥8,059税込¥8,8651セット(2個)ほか翌々日出荷ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)255×137×72折たたみ時の高さ(mm)21チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇![M10/40mm [山形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500318-180221-02.jpg)
M10/40mm [山形]防振ゴム
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷エスコ品番EA949HS-247形状山形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端おねじ取付ねじ穴サイズM10ばね定数(N/mm)(下方向)165支持荷重(N)(下方向)580穴サイズ(mm)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
衝撃吸収フィルム SHS
光興業¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。 あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。アスペクト比1899-12-30
セキュア スタンパー2471 (住所)
シヤチハタ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷隠してプライバシーを保護。DMハガキや封筒の宛名などを見えにくくして、個人情報の流出を防止。手軽で簡単に個人情報を隠せるスタンパーです。スタンパーは浸透印タイプで、マークやロゴを使ったオリジナル印面も作れ、会社名や新商品名のPRにも効果的に使えます。寸法(mm)84.8×36.5×68.9質量(g)56対応オプション補充インキ:XHSR-5繰り返し・詰め替え対応
ワイヤレスヘッドセット
プリンストン¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷ドライバ不要でWindows/Mac/Chromebook環境ですぐ使えるUSB無線タイプ。ソフトメッシュイヤークッションを採用し長時間の使用でも蒸れない、耳が痛くなりにくい。アジャスター付きヘッドバンド採用で使いやすい長さに調節可能。約1.5時間の充電で約8時間使用できる。インターフェースUSB装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス
サイバーストーク¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (ホンダ 純正オーディオ24ピン用)、HS242です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アースが取り出せます。適合車種ヴェゼル 年式:R3/4~ 型式:RV3/RV4/RV5/RV6ステップワゴン 年式:R4/5~ 型式:RP6/RP7/RP8N-BOX 年式:H29/9~ 型式:JF3/JF4N-ONE 年式:R2/12~ 型式:JG3/JG4N-WGN (カスタム含む) 年式:R1/8~ 型式:JH3/JH4ZR-V 年式:R5/4~ 型式:RZ3/RZ4/RZ5/RZ6






















![洋裁鋏 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07574507-161003-02.jpg)



![ラシャ鋏 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07574498-180828-02.jpg)











![M10/40mm [山形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500318-180221-02.jpg)