カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 制御機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-240」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(150件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(3個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
2.5型 マルチベンダー 240GB RI SATA HS SSD v2 レノボ・ジャパン(Lenovo)2.5型 マルチベンダー 240GB RI SATA HS SSD v2レノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
空研研磨紙 SWCS-HS FUJI STAR(三共理化学)空研研磨紙 SWCS-HSFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒ホワイトアランダム
SFHS2型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所SFHS2型 ステンレスハーフソケットオンダ製作所
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Hサンダーアルミクッション付 SK11Hサンダーアルミクッション付SK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。付属品クッション材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマータイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
ハンドサンダー 塩ビプレート SK11ハンドサンダー 塩ビプレートSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。材質プレート:塩ビ、グリップ:ABSタイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用 オーム電機屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用オーム電機
1,479税込1,627
1個
3日以内出荷
ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋外用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。防雨構造(IPX3)で、屋外の照明やイルミネーションに対応します。
用途屋外の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。仕様常時通電:対応材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100最大電流(A)12機能【繰り返し】ありタイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間使用場所屋外用(防雨)防水性IPX3(防雨型)取扱説明書(1.86MB)
Murata 積層チップインダクタ MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタMURATA(村田製作所)
469税込516
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
ラシャ鋏 クラウン[事務用品]ラシャ鋏クラウン[事務用品]
4,998税込5,498
1個
当日出荷
事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)240刃渡り(mm)100材質オール鋼材質(刃)オール鋼
ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平角棒ステー HS型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開きステー種類その他ステー
ポータブル リーブ硬度計TIME5310 TIMEポータブル リーブ硬度計TIME5310TIME
199,800税込219,780
1台
13日以内出荷
TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。 広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術 使いやすく便利なメニュー 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ 1000 グループのデータのメモリ 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送 充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、データストレージ:1000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD測定範囲170-960HLD電源12V/500mA再現性6HLD (790±40HLD)ディスプレイ2.8インチTFT液晶画面、 240×320ドットマトリクス、 262Kカラーディスプレイ測定方向360度測定誤差±6HLD (790±40HLD)充電時間(時間)6定格作動電圧(V)3.7連続動作時間20時間
Hサンダー塩ビ クッション付 SK11Hサンダー塩ビ クッション付SK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。付属品クッション材質プレート:塩ビ、グリップ:ABSタイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット黒田精工
28,980税込31,878
1本
25日以内出荷から45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB黒田精工
28,980税込31,878
1本
25日以内出荷から45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA黒田精工
28,980税込31,878
1本
25日以内出荷から45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 支持側軸カット黒田精工
28,980税込31,878
1本
25日以内出荷から45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA黒田精工
28,980税込31,878
1本
25日以内出荷から45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット黒田精工
28,980税込31,878
1本
25日以内出荷から45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット黒田精工
28,980税込31,878
1本
25日以内出荷から45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB黒田精工
28,980税込31,878
1本
25日以内出荷から45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
デバイス RENJAPANデバイスRENJAPAN
115,980税込127,578
1セット
翌々日出荷
エスカレーターステップ用のクリーニングパッドを取りつけるヘッドユニットと、希釈した洗浄液を入れるバケット(桶)になります。ヘッドユニットには、伸縮式ハンドルが取り付けられます。バケットの内側に白い線が書いてあり、10倍希釈した洗浄液を入れる目安になります。
用途ステップ清掃時に使用します。繰り返し・詰め替え対応
双方向通信対応シンプルマシンコントロール STS双方向通信対応シンプルマシンコントロールSTS
59,980税込65,978
1台
当日出荷
通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量縦(mm)170横(mm)115厚さ(mm)42受光精度±5mm質量(kg)0.7仕様容器保護等級IP54トラスコ品番410-6628適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)表示超高輝度LED2色とブザー音受光距離半径200m検出精度高感度時±5mm検出幅(mm)120
Hサンダー アルミプレート SK11Hサンダー アルミプレートSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマータイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル用コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コレットチャックです。
粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット四国化成
33,980税込37,378
1ケース(6.45kg×4セット)
5日以内出荷
外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプセット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ)六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理Wiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
シート研磨材 FUJI STAR(三共理化学)シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)
5,798税込6,378
1箱(100枚)
6日以内出荷
目づまり防止加工を施しているので目づまりカラミが少ないです。紙が薄手で、柔軟性があります。空研ぎ専用です。
用途車輌・金属・建築など、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。長さ(mm)280幅(mm)230
衝撃吸収フィルム SHS 光興業衝撃吸収フィルム SHS光興業
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。 あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
アスペクト比1899-12-30