カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hs-300h」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換ヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    1,698税込1,868
    1箱(5本)
    当日出荷
  • 真空パッド SGF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業

    NEWワールドカーボディーカバーオックス

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
  • LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
  • リモートコード Nikon(ニコン)

    リモートコード

    Nikon(ニコン)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。
    ブラックケーブル長(m)約0.8対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
  • Tリング ビクセン

    Tリング

    ビクセン
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
    取付ねじサイズ42(p=0.75)
  • 接続コード Nikon(ニコン)

    接続コード

    Nikon(ニコン)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    カメラを2台同時に作動可能
    ブラックケーブル長(m)約0.4対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100※MB-D100併用、D1、F6、F5、F100
  • ホットシューアダプタ Nikon(ニコン)

    ホットシューアダプタ

    Nikon(ニコン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    シンクロターミナルを持たないカメラのホットシューに装着することによって、スタジオ用フラッシュなどをシンクロコードで接続し、使用することが可能です。
    ブラック対応機種D3X・D3S・D3・D2H・D2HS・D2X・D2XS・D1X・D1H・D750・D700・D610・D600・D300S・D300・D200・D100・D1・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・Z 7 ・Z 6・F80D・F80S・U2・U・US・F60D・F50D・F70D・F-801・F-801S・F-601・F-501・F-401・F-401X・F-401S・FM10・F-601M・F-301・FE10・FG・FG-20・EM・PRONEA600i
  • リモートコード Nikon(ニコン)

    リモートコード

    Nikon(ニコン)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)
    ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100
  • Yジパッキン BIGM(丸山製作所)

    Yジパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    416税込458
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    部品名称Yジパツキン図解NoSD048SP-20 付属品部品 Yジパッキン_No.38、MS048-20 付属品部品_No.39、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS40H-151 ノズル部品_No.14、MS048R-20 付属品部品_No.36、MRS40H-152 ノズル部品_No.14、MS048SP-20 付属品部品_No.38、MK048SP-20 付属品部品_No.38、MRS40H-153 ノズル部品_No.12、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.37、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.16、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.39、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS30-131 ノズル部品_No.14、SD048-20 付属品部品 Yジパッキン_No.39、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.39、MRS40H-150 ノズル部品_No.14、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.34、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.32、MRS30-132 ノズル部品_No.14、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 Yジパッキン_No.47、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.37、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.33、MRS30-130-1 ノズル部品_No.14、MK048-20 付属品部品_No.39
  • LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W

    岩崎電気
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85口金E39ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000定格ランプ電力(W)77平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5電球の種類LED
  • ドレンキャップマトメ BIGM(丸山製作所)

    ドレンキャップマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
    備考8フクム部品名称ドレンキヤツプマトメ図解NoMRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.7、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.3、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.15、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.6、MRS30-130 薬剤配管部品_No.15、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.7、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.15、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.6、SSW-302A 薬液タンク部品_No.6、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.6、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.15、MRS30-130T 薬液配管部品_No.15、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.7、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.13、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.15、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.7、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.7、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.7
  • ユニット BIGM(丸山製作所)

    ユニット

    BIGM(丸山製作所)
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ユニツト図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.15、MRS75-500 デンソウヒン部品_No.19、MRS40H-153 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.15、MF-653 フレーム,エンジン部品_No.22、MRS60-302 ブレーキ、テイシスイッチ、カバー部品_No.12、MRS30HS-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.49、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、MRS30H-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.4、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.15など
  • LOCK RING BIGM(丸山製作所)

    LOCK RING

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格ARAG2052020部品名称LOCK RING図解NoMRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.12、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.12、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.9、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.12、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.9、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.21、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.15、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.28、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.15、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.12
  • NIPPLE BIGM(丸山製作所)

    NIPPLE

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    規格ARAG2502021部品名称NIPPLE図解NoMRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.19、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.10、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.10、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.13、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.10、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.8、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.8、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.13、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.26、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.26、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.10
  • GASKET BIGM(丸山製作所)

    GASKET

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    規格ARAGG40002部品名称GASKET図解NoMRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.10、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.11、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.20、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.11、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.11、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.27、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.14、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.11、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.27、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.10、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.14
  • エクステンシヨン BIGM(丸山製作所)

    エクステンシヨン

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4XPF1/2部品名称エクステンシヨン図解NoKBM-410D 薬剤タンク部品_No.32、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.11、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.11、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.21、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.23、KBM-400 薬剤タンク部品_No.30、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.29、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.23、SSW-303C 薬液タンク部品_No.10、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.11、MRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.22、MRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.29、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.23、KBM-410 薬剤タンク部品_No.32、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.21、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.11
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    869税込956
    1個
    8日以内出荷
    規格フクソウトリセツ部品名称ケイコクラベル図解NoMRS30-131 ハリマーク部品_No.1、MRS60-301 ハリマーク部品_No.14、MRS30HS-130 ハリマーク部品_No.2、MRS60-302 ハリマーク部品_No.14、MRS30H-130 ハリマーク部品_No.2、MRS40H-151 ハリマーク部品_No.2、MRS40H-153 ハリマーク部品_No.2、MRS75-503 ハリマーク部品_No.3、MRS60-300-4 ハリマーク部品_No.14、MRS75-501 ハリマーク部品_No.3、MRS40HS-150 ハリマーク部品_No.2、MRS30H-131 ハリマーク部品_No.2、MRS40H-152 ハリマーク部品_No.2、MRS30-132 ハリマーク部品_No.1
  • パッキン11X7X1.5 BIGM(丸山製作所)

    パッキン11X7X1.5

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格11X7X1.5図解NoMRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.6、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.6、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.7、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.6、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.18、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.6、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.6、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.6、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.6、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.7、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.6、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.6
  • フンコウステー BIGM(丸山製作所)

    フンコウステー

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.11、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.10、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.10、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.22、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.10、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.10、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.10、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.10、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.11、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.11、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.10、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.11、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.11、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.10
  • フンコウステートリツケパイプ BIGM(丸山製作所)

    フンコウステートリツケパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.3、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.4、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.3、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.3、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.15、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.4、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.4、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.3、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.3、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.3、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.3、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.4、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.4、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.3、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.3
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称パツキン図解NoMRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.26、MRS30-131 ノズル部品_No.3、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.5、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.34、MRS60-300-4 アスパラノズル部品_No.3、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.5、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.11、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 パッキン_No.56、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.37、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.15、MRS60H-350 オプション(1) アスパラノズル部品_No.3、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.11、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.15、MRS40H-150 ノズル部品_No.3など
  • フンコウステー BIGM(丸山製作所)

    フンコウステー

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.2、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.3、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.2、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.3、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.2、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.3、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.3、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.2、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.3、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.2、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.2、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.2、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.2、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.2、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.14
  • LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ