カテゴリ
- 切削工具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- メカニカル部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- マスク(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- イノック(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ニューマシン(3)
- 重松製作所(1)
- ノーブランド(1)
- ホーザン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- リスパック(1)
- 伊東電機(1)
- EverGreen INTERNATIONAL(1)
エコロジープロダクト
「hs-304」の検索結果

鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)
ホーザン(8件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角50ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇
弁当容器 バイオ マウント 24-18-1B セン茶 リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)5日以内出荷お弁当に。環境対応素材。リブのないドーム蓋形状でインストア弁当の見栄え盛上げ!※蓋は別売り。材質バイオPPF寸法(mm)235×176×22
粉末ハイススクエアエンドミル TiNコート XPM ハイヘリックス ショート TIN-XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥75,980税込¥83,5781本翌々日出荷から8日以内出荷材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
MDR ベルトコンベヤ駆動用プーリ 10W 32Φ 標準仕様
伊東電機¥18,980税込¥20,8781本22日以内出荷必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。業界最小径 Φ32を実現しました。超薄型ベルトコンベヤの構築が可能です。標準で防水、SUS仕様となっています。用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:SUS304電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)32周速30
防毒マスクGM81S
重松製作所(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135タイプ吸収缶2個使用タイプ種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
チップ 2NC-DCGW-HS
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷から3日以内出荷材質BNC300形状ひし形55°厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NU-DCGW-HS
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から3日以内出荷材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NU-CCGW-HS
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 2NC-CCGW-HS
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷材質BNC300形状ひし形80°厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
ステンレス製ねじ込み式管継手 ハーフソケット(ストレート)
イノック¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷材質304(SUS 304 TP)形状ハーフソケット(ストレート)種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)50寸法D(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1Rp4
ドリフト番長 3.5号
EverGreen INTERNATIONAL¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ラインアイ一体型ステンレスノーズプレート・ヘッドセット型3連ラインアイ・リアルフェイス・内部バランスウエイト・シャープネスエアロフォルム・軽量カーボンシャフトステンレスフック用途ドリフト&ダートを自在に操る2代目番長。 潮を読む達人・重見典宏が得意とするドリフト釣法。ただ単にエギを潮流に乗せて流すだけの釣りではなく、積極的に潮を感じ、狙いを定め、ポイントまで送り込み、多彩に操り仕掛ける・・・自由自在にコントロールできるエギがあればこそのテクニック。その重見の最先端テクニックを支えるエギがこのドリフト番長です。 まず、注目すべきはヘッド部分。最初に水流が当たるヘッド~ノーズの先端にはラインアイ一体型の金属(ステンレス)プレートをむき出しに設置することで高感度化を実現。潮流の変化を敏感に感知し、太い流れ、潮目、潮留り等のフィーディングポイントとなりうるわずかな変化を見つけ出すことができます。 そして、ヘッド上部にセットされたラインアイとボディ内部に設置されたバランスウエイトの効果で、ラインテンションの強弱にかかわらず水平~やや頭下がりの自然な姿勢を保持したまま、流れに乗ってドリフト~狙いのポイントまで流して仕掛けのジャーク。 姿勢が不安定なエギでは空振りしがちなドリフト直後の1回目のジャークも、安定姿勢かつヘッドで確実に水を受けるようバランス計算・設定されたドリフト番長なら、しっかり水をつかみ敏感に反応してくれます。もちろん、激しい連続ジャークにおいてもバランスを崩さず、キレのあるダートアクションで誘惑。 さらに、最も特徴的な3連ラインアイ。スナップの位置を付け変えるだけで、ダート幅や跳ね上げ高を調整できるため、水深や潮の流れ等に合わせて多彩なアプローチを可能にしてくれます。その対応範囲の広さはドリフト釣法はもちろん、様々なスタイルのエギングに高次元で対応。 高感度ステンレスノーズプレートで潮流の変化を敏感に感じる。安定水平姿勢で潮流に乗せて流す。そして、3連ラインアイにより多彩なダートを自在に操り仕掛ける。エギング業界の新時代を切り開く、2代目番長の誕生です。自重(g)19.5号数3.5号
ユニック UNIC型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷規格M6X35アプセツト図解NoMKF-A415-1 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MRS30HS-130 カバー部品_No.17、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MRS30HS-130 カバー部品_No.22、MRS40HS-150 カバー部品_No.17、MKF-A430 ハンドル,シャリン部品_No.2、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MKF-345 ホンタイ部品_No.3、MKF-A430-2 ハンドル,シャリン部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.22、MKF-320 M 本体部品_No.10、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MKF-340 本体部品_No.3、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.2、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.2、BCV32 本体部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.9、MKF-330 本体部品_No.10、MRS30HS-130 カバー部品_No.9、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MKF-340H ホンタイ部品_No.3、BC3300 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、BC42 本体部品_No.38、MRS40HS-150 ハンドル部品_No.37、MRS30HS-130 ハンドル部品_No.37、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-320 K 本体部品_No.10
マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,298~税込¥2,528~1個24日以内出荷エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,198~税込¥2,418~1個24日以内出荷エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB
黒田精工¥28,980~税込¥31,878~1本45日以内出荷優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA
黒田精工¥28,980~税込¥31,878~1本45日以内出荷優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB
黒田精工¥29,980~税込¥32,978~1本45日以内出荷優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA
黒田精工¥29,980~税込¥32,978~1本45日以内出荷優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:A