カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • テープ(5)
  • 塗料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「hs-341」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーはんだ ホーザン

    鉛フリーはんだ

    ホーザン(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
    成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%固相/液相温度(℃)217/226RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    13,900税込15,290
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    139,000税込152,900
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • 粉末タイプ パレットHG 四国化成

    粉末タイプ パレットHG

    四国化成
    23,980税込26,378
    1ケース(5.65kg×4セット)
    5日以内出荷
    外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)
  • 粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成

    粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット

    四国化成
    33,980税込37,378
    1ケース(6.45kg×4セット)
    5日以内出荷
    外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HS-6シリーズ

    サンワ[テープ]
    149,000税込163,900
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅300~399mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅300~399mm HS-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    149,000税込163,900
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅300~399mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅300~399mm HS-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    109,800税込120,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    17,980税込19,778
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    22,980税込25,278
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷から55日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
  • HD/SD-SDI入力アダプター SONY(ソニー)

    HD/SD-SDI入力アダプター

    SONY(ソニー)
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    HD/SD-SDI入力対応アダプター(LMD-1510W/1530W/2110W用)
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない商品のため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141209●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-97
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    22,980税込25,278
    1セット
    21日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工