カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 空調・電設資材(7)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-800」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 京セラ部品京セラ
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
アイコム マイク風防 HM-109、HS-86、HM-104等対応 6910012080 ICOM ICOM(アイコム)アイコム マイク風防 HM-109、HS-86、HM-104等対応 6910012080 ICOMICOM(アイコム)
399税込439
1個
5日以内出荷
アイコム 6910012080HM-109、HS-86、HM-104等の交換用マイク風防です。
発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼 アクリサンデー発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼アクリサンデー(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
材質ポリスチレン白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)550×800
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパークプラグ No.13 SK11スパークプラグ No.13SK11
719税込791
1個
翌々日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
ワイヤレスリモートコントローラー Nikon(ニコン)ワイヤレスリモートコントローラーNikon(ニコン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
2.4 GHz帯の電波を利用、送受信間に遮蔽物があっても快適なリモコン撮影が可能なワイヤレスリモートコントローラー(送信機)です。半押しによるオートフォーカスや連続撮影をはじめ、カメラ側の動画撮影や静音撮影などさまざまな機能を使用できます。 WR-T10 とWR-R10 を取り付けたカメラの1対1のリモコン操作はもちろん、WR-R10 を複数のカメラに取り付けて、マルチにコントロールすることも可能。 また、WR-R10を10ピンターミナル搭載のカメラに装着し、複数のカメラのシャッターをきることもできます。
ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D5※、D4S※、D4※、D3X※、D3S※、D3※、D2H※、D2HS※、D2X※、D2XS※、Df、D850※、D810※、D810A※、D800/D800E※、D750、D700※、D610、D600、D500※、D300S※、D300※、D200※、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、F6※、F5※、F100※ ※WR用変換アダプター WR-A10が必要です。[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P7700、P1000
Tリング(N) ビクセンTリング(N)ビクセン
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリングヤマト特殊鋼
319税込351
1個
当日出荷から91日以内出荷
サスペンションラック キリウスサスペンションラックキリウス
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
未使用時からドライバーを差して収納します。 作業台からの転落を防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホーム電源 Meltec(大自工業)ホーム電源Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
家庭でカー用品(DC12V)が使える! 店舗でのカー用品デモ器の電源に! 陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々! USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。 お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ
用途ホーム電源質量(g)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×53×170電源コード(m)約1.5定格出力DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A)保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能過負荷・短絡・温度保護出力端子アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2定格入力AC100
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリングヤマト特殊鋼
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
L型ホローレンチ ショート ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ショート ホルダーセットミトロイ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(8本)
当日出荷から7日以内出荷
仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼高圧捻込形ハーフカップリングヤマト特殊鋼
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
リモートコード Nikon(ニコン)リモートコードNikon(ニコン)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。
ブラックケーブル長(m)約0.8対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
フッ素コートツキファインダーアイピース Nikon(ニコン)フッ素コートツキファインダーアイピースNikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
アイピースのレンズ両面に、ニコン独自のフッ素コートを採用。 汚れ(埃、水滴、油、泥)が付着しにくく、付着しても簡単に拭き取れます。 脱落防止機能に対応。
対応機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D1、F6、F5
接続コード Nikon(ニコン)接続コードNikon(ニコン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
カメラを2台同時に作動可能
ブラックケーブル長(m)約0.4対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100※MB-D100併用、D1、F6、F5、F100
業務用・全熱交換ユニット用予備フィルター(天井埋込形用) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット用予備フィルター(天井埋込形用)東芝キヤリア
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(フィルター)ポリエステル繊維不織布 捕集効率 質量法82%フィルター4台
リモートコード Nikon(ニコン)リモートコードNikon(ニコン)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)
ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100
丸型ディスタンスプレート用シム プレス金型(自動車型用) タカノ丸型ディスタンスプレート用シム プレス金型(自動車型用)タカノ
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C
サーモスタット式シャワー 撥水 240mmパイプ KF800 KVKサーモスタット式シャワー 撥水 240mmパイプ KF800KVK
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
撥水パワーで水栓の水をはじきます 撥水膜コーテイング
タイプ逆止弁
サーモスタット式シャワー 撥水 KF800 KVKサーモスタット式シャワー 撥水 KF800KVK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
撥水パワーで水栓の水をはじきます 撥水膜コーテイング
タイプ逆止弁
アイコム マイク風防 スポンジ HS-86 HS-88 HS-92など 6910012080 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム マイク風防 スポンジ HS-86 HS-88 HS-92など 6910012080 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
業務用・全熱交換ユニット用高性能フィルター(天井埋込形用) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット用高性能フィルター(天井埋込形用)東芝キヤリア
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
適合機種(全熱交換ユニット)VN-M800HS、VN-M800HT、VN-M100HS、VN-M1000HT (直膨コイル付全熱交換ユニット)MMD-VNK803HEX、MMD-VNX-A、MMD-VNX-B材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂フィルター2台
高圧差込溶接形ボス ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形ボスヤマト特殊鋼
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格B2316
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA026JP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA026JPレノボ・ジャパン(Lenovo)
309,800税込340,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 3.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●CPU数(最大):1個●CD:なし●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●HDD容量(最大):88000GB●VCCI:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電波法備考:無線機器非搭載の為●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:なし●梱包個数:1梱包●筐体:ラック型 1U●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):131072MB●ホットスワップベイ(空/全):3.5型: 4/4備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 12.30周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
80cmスーパー・ウーハー フォスター電機80cmスーパー・ウーハーフォスター電機
679,800税込747,780
1個
11日以内出荷
新抄紙技術によりさらなる高剛性振動板へと進化した超低音再生スーパーウーハー。 FWシリーズのウーハーは、新設計の高剛性アルミダイキャスト/ラウンドフレームタイプから超大型80cmスーパーウーハー、高性能なAV対応モデルま で、優れた低音再生能力を備えた機種を揃えています。 振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のライン ナップを揃えました。
質量(g)マグネット:2030周波数(Hz)最低共振:25容量(g)mo:692、Qo:0.69方式標準エンクロージャー:バスレフ型周波数(kHz)推奨クロスオーバー:350kHz以下内容積(L)標準エンクロージャー:800入力450W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ750音圧レベル(dB)96/W(1m)インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):35.75総質量(kg)20.7再生周波数(kHz)fo~1.5
高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形ハーフカップリングヤマト特殊鋼(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格B2316
スイベルパット付ボルト スーパーツールスイベルパット付ボルトスーパーツール
6,798税込7,478
1個
当日出荷
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
材質S45C仕上黒染
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボス ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボスヤマト特殊鋼
848税込933
1個
3日以内出荷
JIS規格B2316
ホールインアンカー式HSタイプΦ130 ニッタ化工品ホールインアンカー式HSタイプΦ130ニッタ化工品(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場オレンジ寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80
ギター 版画えのぐ 寺西化学ギター 版画えのぐ寺西化学
1,998税込2,198
1本(800g)
3日以内出荷から6日以内出荷
水性の版画絵の具ですが、刷り上がった作品は乾くと耐水性になり、ひび割れや剥離がなく、耐光性にも優れています。 版画用紙(和紙)を使用すれば、刷った後ですぐに重ね刷りができ、多色刷り版画作品が短時間で出来上がりますので、学校の授業時間内に作品が仕上がります。 定着性に優れていますので、木版のほか、紙版、ゴム版にも適しています。 ポリエチレン製の容器は、絞りやすく、最後まで使えます。 制作が終わった後の手や用具の汚れは、水で洗い落とせます。
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
直線型のラックです。
材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
SUS316ユニオンティ 千代田通商SUS316ユニオンティ千代田通商
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
ハウステック ジャバラホース(コンパクトキッチン用) WHS-800B ハウステックハウステック ジャバラホース(コンパクトキッチン用) WHS-800Bハウステック
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
適合コンパクトキッチンシンク用グレー寸法(mm)ジャバラホース(径68.5×617×35)、防臭キャップ(径66×33)材質ABS
スクラブ(女性用) オンワード商事スクラブ(女性用)オンワード商事
4,998税込5,498
1着
7日以内出荷
充実機能でシーンに合わせて選べるカラフルスクラブ。右腰にキーループ、左胸ポケットにPHSホルダー付。
仕様制菌、帯電防止、ストレッチ、透け防止、防汚効果、吸水、速乾混率(%)ポリエステル100
SUS316ユニオン 千代田通商SUS316ユニオン千代田通商
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
キャンブロ カムラック ハーフ ステム用 キャンブロキャンブロ カムラック ハーフ ステム用キャンブロ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷