カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs170」の検索結果

55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーシート 数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 数字セット

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥6,498税込¥7,148
    1組
    当日出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
  • スプレーシート アルファベット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート アルファベット

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1組
    当日出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途アルファベット文字を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270文字高(mm)170
  • 仕切蓋(W)OPS エフピコ

    仕切蓋(W)OPS

    エフピコ
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(50枚×12袋)
    3日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
    種別蓋材質OPS寸法(mm)248×174×16電子レンジ×
  • フローティングホルダ パーツ NTツール

    フローティングホルダ パーツ

    NTツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷から70日以内出荷
    カテゴリー専用機
  • オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • 衝撃吸収フィルム SHS 光興業

    衝撃吸収フィルム SHS

    光興業
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。 あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
    アスペクト比1899-12-30
  • スプレーシート 単位記号 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 単位記号

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥1,898税込¥2,088
    1組
    6日以内出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途単位記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270文字高(mm)170
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド MINOURA(箕浦)

    LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド

    MINOURA(箕浦)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド。相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。
    材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス幅(mm)1700色シルバー×グレー高さ(mm)1140奥行(mm)900収容数最大5収納可能質量(kg)75(静止状態)
  • KEMET コモンモードチョークコイル SSR10HS KEMET

    KEMET コモンモードチョークコイル SSR10HS

    KEMET
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(60個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル SSR10HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10HS 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-170HS SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-170HS

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)170作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から116日以内出荷
  • キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon

    キヤノン純正 インターフェイスケーブル

    Canon(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
  • 汎用インクリボン EPSON ERC-05B タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン EPSON ERC-05B タイプ

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合【EPSON】M-150、HC-7 【TERAOKA(寺岡精工)】DIX-1000、DIX-2000、DI-170、DI-11、DI-80、DS-800 【島津製作所】EP-50 【YAMATO(大和製衡)】JPS-507、JPS-508、JPS-510 【ミツトヨ】DP-1HS主な適合純正品番ERC-05B種別汎用色黒適合メーカーEPSON、A&D、TERAOKA(寺岡精工)、島津製作所、YAMATO(大和製衡)、ミツトヨ
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 SanDisk(サンディスク)

    SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1枚
    当日出荷
    高速SDXCカード。
    RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    ¥6,798税込¥7,478
    1枚
    当日出荷
    A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大170MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)170書込速度(MB/s)80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計 NIPPON DX ANTENNA

    フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
    その他【外観図・規格表】EC-1W1FFWH(71934)※DXアンテナのHP確認
  • コンハード SK(新潟精機)

    コンハード

    SK(新潟精機)
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    翌々日出荷
    金属の硬さ試験に使用するポータブル硬度計です。 360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付です。 一般的な金属硬さ試験に適しており、測定範囲が幅広く、大きいワーク硬さ試験に優れています。 7つの硬さスケールに単位を換算可能です。 2-8回の間で測定回数を設定でき、自動で平均値の計算ができます。 USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます。 オートオフ機能付で1分、2分、5分の設定が可能です。 持ち運びに便利な収納ケース付です。
    用途金属の硬さ試験に仕様●測定範囲(HL):170-878●器差(HL):±19以内●換算スケール:HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB電源3.7Vリチウム充電池(240mAh)測定対象鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステンレス、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅
  • キャスター付き2段ハンガー フクダクラフト

    キャスター付き2段ハンガー

    フクダクラフト
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    高さが約170cmあるので、ロングコートやワンピースなど 丈の長い服の収納に便利です。丸みのある上フレームには、人体ハンガーが ずれ落ちないように ストッパーとして鉄玉を施しています。中段のハンガーパイプは、2段階(15cm間隔)で高さ調整が可能です。中段のハンガーパイプを上で設定すると、上段と下段の両方にシャツ類を掛けることができます。お部屋のイメージを損なわず、衣服や小物をディスプレイ感覚で収納します。木目調で温かみのある下棚は、鞄や小物を置けて便利です。フレームはマットなアイアンティストの塗装です。耐荷重:ハンガー(上段)20kg,ハンガー(中段)10kg,下棚10kg,全体耐荷重20kg
    用途サイズ(約)。幅61.5×奥行38.5×高さ170cm。重量(約)。4.6kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(棚板)化粧繊維板。(キャスター)樹脂耐荷重(kg)ハンガー(上段)20/ハンガー(中段)10/下棚10、全体20
  • ソフトケース CSC-2BK Canon

    ソフトケース CSC-2BK

    Canon
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    対応製品を収納できるソフトケースです。
    対応製品IXY 650、IXY 650 m、IXY 200、IXY 210、IXY 190、IXY 180、IXY 640、IXY 170、IXY 160、IXY 150、IXY 130、IXY 630、IXY 140、IXY 120、SX620 HS、SX610 HS、SX600 HS色ブラック
  • 黒 HSウェーブ  本体 エフピコ

    黒 HSウェーブ 本体

    エフピコ
    ¥23,980税込¥26,378
    1ケース(50枚×12袋)
    3日以内出荷
    種別本体材質ハイスター電子レンジ×
  • 工具一式 ホーザン

    工具一式

    ホーザン
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(50点組)
    当日出荷
    用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。トラスコ品番496-6392セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21質量(kg)3入組点数52
  • 工具一式 ホーザン

    工具一式

    ホーザン
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(49点組)
    4日以内出荷
    用途FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに。セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト質量(kg)4.5入組点数49
  • ポータブル型硬度計(リーブ式) カスタム

    ポータブル型硬度計(リーブ式)

    カスタム
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    小型・軽量設計により、据付設備や大型部品を現場でそのまま測定が可能です。リーブ式によるスピーディーな硬さ測定。持ち運びに便利なポータブルタイプ。360°測定方向補正機能を搭載。約100時間連続使用可能な省電力設計。対象物の材質に応じて10種類の材質設定から選択可能。簡易メモリ9件保存。簡易校正機能付
    用途金型・ベアリング・鋳造品・大型金属部品の硬さ測定。圧力容器・発電設備・生産ライン部品の保守点検や品質管理。据付設備や重量物の現場での検査付属品ハードケース、テスト用硬さ基準片、ナイロンブラシ サポートリング、ラバーホルスター、取扱説明書材質選択:1.鋼および鋳鋼、2.合金工具鋼、3.ステンレス鋼、4.ねずみ鋳鉄(片状黒鉛鋳鉄)、5.球状黒鉛鋳鉄(ダクタイル鋳鉄)、6.アルミニウム鋳造合金、7.黄銅(真鍮)、 8.青銅、9.純銅、10.鍛造鋼測定範囲HLD:170~960、HV:83~976、HB:30~651、 HRC:17.6~68.5、HS:26.4~99.5、 HRB:13.5~100、HRA:60~85.8質量(g)約 247 (電池含まず)寸法[本体]約 W72 × H 142 × D 28 mm[インパクトデバイス]約 W31 × H 148 × D 25 mm[ケーブル]約 110cm電源単3形乾電池 × 2本(別売)センサータイプDタイプ インパクトデバイス測定精度±12HL(最大)、±6HL(代表値)再現性±6HL(工場基準)分解能1HL使用温湿度範囲-10 ~ +50℃、0~85%RH(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    マスキングシート

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥629税込¥692
    1枚
    6日以内出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途スプレーシートの文字をマスキングして仕上がりにの向上に
  • インシュロックタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ 耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
    仕様ハロゲンフリー、耐熱材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.6~4.5色薄緑使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)170×5.3取付穴径(Φmm)6.8~7.2ループ引張強度規格値(N[kgf])147 (14.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具一式(230V仕様) ホーザン

    工具一式(230V仕様)

    ホーザン
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    7日以内出荷
    メカトロニクス用 FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、 食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに
    セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライトタイプ海外向け製品入組点数49
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-170H~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-170H~)

    SMC
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)170作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • ソレノイドアッセンブリ SMC

    ソレノイドアッセンブリ

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    9日以内出荷
  • DXT170-A SMC

    DXT170-A

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    9日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-17~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-17~)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    10日以内出荷
    ・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
  • プローブ分離型金属用硬度計 TIME

    プローブ分離型金属用硬度計

    TIME
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    10日以内出荷
    ハンドヘルド金属硬度計TIME5330 には、4.3 インチのLCD 画面と2000 グループのデータの大容量メモリが搭載されています。内蔵の換算表により、D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、HB 値を直接読み取ることが可能。 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel形式のUSB またはRS232 経由でPC に転送 充電の表示とメモリなしの生涯充電式バッテリー 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能
    仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、データストレージ:2000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD測定範囲170-960HLD電源12V/500mAインターフェースRS232とUSBディスプレイ4.3インチAMOLEDスクリーン、480×272ドットマトリックス、24ビットトゥルーカラーディスプレイ測定方向360度充電時間(時間)6定格作動電圧(V)3.7連続動作時間12時間