カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 切削工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs2.4」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクランプ HSタイプ TRIDON

    ホースクランプ HSタイプ

    TRIDON(15件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

    トップ工業(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    各種六角ネジの着脱に。
    六角軸対辺(mm)6.35
  • 危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識タテ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • 一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ポンプ HS型

    鶴見製作所(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
    用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • 両口ホースジョイント アソー

    両口ホースジョイント

    アソー(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 抗菌すべりどめマット アサヒペン

    抗菌すべりどめマット

    アサヒペン
    899税込989
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
    用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキホース(スズキ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(スズキ)

    ミヤコ自動車(23件のレビュー)
    1,041税込1,145
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
    材質(本体)ポリアミド仕上サテン仕上材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開きステー種類その他ステー
  • Hサンダーアルミクッション付 SK11

    Hサンダーアルミクッション付

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
    用途研削・研磨作業。付属品クッション材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマータイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
  • SFHS2型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所

    SFHS2型 ステンレスハーフソケット

    オンダ製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電

    通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ

    昭電
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
    用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドサンダー 塩ビプレート SK11

    ハンドサンダー 塩ビプレート

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
    用途研削・研磨作業。材質プレート:塩ビ、グリップ:ABSタイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
  • ステンレス自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
  • ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途かぶせ扉用材質黄銅種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ホンカンソケット MCC(松阪鉄工所)

    ホンカンソケット

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケットが短く締め付けできない場合(レンチ頭部が継手などに干渉する場合)はホンカンソケットをご使用になると便利です。
    全長(mm)76
  • Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュア スタンパー2471 (記号) シヤチハタ

    セキュア スタンパー2471 (記号)

    シヤチハタ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    隠してプライバシーを保護。DMハガキや封筒の宛名などを見えにくくして、個人情報の流出を防止。手軽で簡単に個人情報を隠せるスタンパーです。スタンパーは浸透印タイプで、マークやロゴを使ったオリジナル印面も作れ、会社名や新商品名のPRにも効果的に使えます。
    寸法(mm)84.8×36.5×68.9質量(g)56対応オプション補充インキ:XHSR-5繰り返し・詰め替え対応
  • 洋裁鋏 クラウン[事務用品]

    洋裁鋏

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    事務作業だけでなく、洋裁用としても。
    全長(mm)245材質(刃)ステンレス鋼材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製刃渡り(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空研研磨紙 SWCS-HS FUJI STAR(三共理化学)

    空研研磨紙 SWCS-HS

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。
    用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒ホワイトアランダム適合材金属、木工など
  • ラシャ鋏 クラウン[事務用品]

    ラシャ鋏

    クラウン[事務用品]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    事務作業だけでなく、洋裁用としても。
    材質オール鋼全長(mm)240材質(刃)オール鋼刃渡り(mm)100
  • 標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    3,698税込4,068
    1パック(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
  • 双方向通信対応シンプルマシンコントロール STS

    双方向通信対応シンプルマシンコントロール

    STS
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
    用途土木、建築、測量仕様容器保護等級IP54トラスコ品番410-6628適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)42質量(kg)0.7電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)表示超高輝度LED2色とブザー音縦(mm)170横(mm)115受光精度±5mm受光距離半径200m検出精度高感度時±5mm検出幅(mm)120
  • 別上ステン収穫鎌(裏目大) ホウネンミヤワキ

    別上ステン収穫鎌(裏目大)

    ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    裏目式の刃で野菜の収穫に適していて切り口も綺麗です
    材質1K-6刃長(mm)170柄長さ(mm)210
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角50ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
  • Hサンダー アルミプレート SK11

    Hサンダー アルミプレート

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
    用途研削・研磨作業。材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマータイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
  • 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コレットチャックです。
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS

    OSG(オーエスジー)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇
  • デバイス RENJAPAN

    デバイス

    RENJAPAN
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    エスカレーターステップ用のクリーニングパッドを取りつけるヘッドユニットと、希釈した洗浄液を入れるバケット(桶)になります。ヘッドユニットには、伸縮式ハンドルが取り付けられます。バケットの内側に白い線が書いてあり、10倍希釈した洗浄液を入れる目安になります。
    用途ステップ清掃時に使用します。繰り返し・詰め替え対応
  • 4チャンネルタイマー Heathrow Scientific

    4チャンネルタイマー

    Heathrow Scientific
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
    寸法(mm)73×59×13質量(g)78(電池含まず)電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)最大設定時間99時間59分59秒最小設定時間1秒アズワン品番4-1844-01
  • WSTARドリル MHS 三菱マテリアル

    WSTARドリル MHS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質超硬
  • Hサンダー塩ビ クッション付 SK11

    Hサンダー塩ビ クッション付

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
    用途研削・研磨作業。付属品クッション材質プレート:塩ビ、グリップ:ABSタイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
  • M10/40mm [山形]防振ゴム エスコ

    M10/40mm [山形]防振ゴム

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HS-247形状山形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端おねじ取付ねじ穴サイズM10ばね定数(N/mm)(下方向)165支持荷重(N)(下方向)580穴サイズ(mm)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • トリプルタイマー Heathrow Scientific

    トリプルタイマー

    Heathrow Scientific
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
    寸法(mm)86×66×22電源単4乾電池×1個(テスト用付属)機能カウントアップ/ダウン始動方式同時または独立最大設定時間19時間59分59秒アズワン品番4-1843-01アラーム60秒
  • クランプ,ホース MAZDA(マツダ)

    クランプ,ホース

    MAZDA(マツダ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • M8/30mm [山形]防振ゴム エスコ

    M8/30mm [山形]防振ゴム

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HS-246形状山形高さ(mm)30接続ねじM8接続方式片端おねじ取付ねじ穴サイズM8ばね定数(N/mm)(下方向)98支持荷重(N)(下方向)290材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • M4/22mm [山形]防振ゴム エスコ

    M4/22mm [山形]防振ゴム

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HS-243形状山形高さ(mm)22接続ねじM4接続方式丸穴取付ねじ穴サイズ4.0mmばね定数(N/mm)(下方向)79支持荷重(N)(下方向)195穴サイズ(mm)4材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • 試験管ラック Mega Rack HSシリーズ Heathrow Scientific

    試験管ラック Mega Rack HSシリーズ

    Heathrow Scientific
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    収納数が多いため、ラックを分けることなく同じグループのチューブを集めることが可能です。
    材質PP
  • 遠沈管用折リタタミラック アズワン

    遠沈管用折リタタミラック

    アズワン
    8,059税込8,865
    1個ほか
    翌々日出荷
    ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)255×137×72折たたみ時の高さ(mm)21チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本