カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)

「hs2.4s」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ポンプ HS型

    鶴見製作所(7件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
    用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
  • LSR2.4S用 羽根車 鶴見製作所

    LSR2.4S用 羽根車

    鶴見製作所
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    LSR2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
  • 水中ポンプ用部品 ポンプケーシング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ポンプケーシング

    鶴見製作所
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ用部品 ストレーナスタンド 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ストレーナスタンド

    鶴見製作所
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中角タイプ 高演色形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中角タイプ 高演色形

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    セット内容E30812S/N+LE864200HS2/2.4-A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)19.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)159.5光束(Lm)器具:106900アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 横長配光タイプ 高効率形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 横長配光タイプ 高効率形

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    セット内容E30811S/N+LE864200HS2/2.4-A1(本体+電源ユニット)材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)139.4、(242V)140.2光束(Lm)器具:126500アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 横長配光タイプ 高演色形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 横長配光タイプ 高演色形

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    セット内容E30812S/N+LE864200HS2/2.4-A1(本体+電源ユニット)材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)127.5、(242V)128.2光束(Lm)器具:115700アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装耐雷サージ15kV(コモンモード)