カテゴリ
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 作業服(1)
絞り込み
「hs2504」の検索結果

粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット
四国化成¥33,980税込¥37,3781ケース(6.45kg×4セット)5日以内出荷外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプセット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
DC/DCコンバータ CQHSシリーズ
コーセル¥9,298~税込¥10,228~1個33日以内出荷から68日以内出荷定格出力電力(W)250形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQH入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力