カテゴリ

  • 農業機械(16)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs302」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルソーラーヘルスメーター HS-302 タニタ

    デジタルソーラーヘルスメーター HS-302

    タニタ
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    8日以内出荷
    環境にやさしいソーラーバッテリーを使用。
    付属品取扱説明書(保証書付)、補助脚仕様ISO9001対象トラスコ品番765-8648材質ABS、AS寸法(mm)幅330×高さ48×奥行306質量(kg)2.3色ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、鉄質量(g)約2300電源(V)ソーラーバッテリーひょう量(kg)150電源ソーラーバッテリー最小表示3~100kgまで200g、100~150kgまで500g測定項目体重最小表示(g)200文字高(mm)23最小目盛200 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×330×48消費電流30μA以下
  • 鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン

    鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1巻
    当日出荷
    Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
    成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 据付型熱風ヒーター PHS30 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS30

    パーカーコーポレーション
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能
    質量(kg)0.8
  • LMレール(SHS形/定尺) THK

    LMレール(SHS形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304ハンドル付三角台車 エム・あい

    SUS304ハンドル付三角台車

    エム・あい
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。ハンドル付なので、移動も楽です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、HACCEP環境が必要な場所に。キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
  • Φ 35/12mmx 30mm クッションゴム エスコ

    Φ 35/12mmx 30mm クッションゴム

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    翌日出荷
    用途一般機械の防振・緩衝用高さ(mm)30穴径(Φmm)12外径(Φmm)35ばね定数(N/mm)190支持荷重(N)~490許容荷重(N)690
  • 弁当容器 バイオ マウント 24-18-1B 白黒 リスパック リスパック

    弁当容器 バイオ マウント 24-18-1B 白黒 リスパック

    リスパック
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お弁当に。環境対応素材。リブのないドーム蓋形状でインストア弁当の見栄え盛上げ!※蓋は別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)235×176×22
  • 【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THK

    【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)

    THK(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    長さが1mmごとに指定できます。
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • リニアガイドレール SHS 30-280L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール SHS 30-280L GK シリーズ

    THK
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 30 mm、長さは 280 mm です。長さ: 280 mm 幅: 30 mm
    仕様●メーカーシリーズ:SHS 30-280L ( GK )●レール幅:30mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5259アズワン品番65-7902-91
  • 塩ビホルダー(10本入) 三洋スーパースタンド

    塩ビホルダー(10本入)

    三洋スーパースタンド(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    6日以内出荷
  • HSE302用収納カバー 静岡製機

    HSE302用収納カバー

    静岡製機
    ¥6,490税込¥7,139
    1枚
    翌々日出荷
    HS302用の収納カバーです。製品を保管する場合、防塵用に使用します。
    適合機種HSE302
  • パワーモーラ MDR ブラシレスモータプーリ PM320HS 伊東電機

    パワーモーラ MDR ブラシレスモータプーリ PM320HS

    伊東電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    21日以内出荷
    業界最小・最短。径:Φ32、パイプ寸法:最短170mmは業界最小サイズ。 スッキリ・コンパクト。ギヤードモータ方式のコンベヤのようなモータ収納突出部がなく、ドライブチェーンも不要。 防水。保護等級:IP65、軸/パイプはオールステンレス(パワーモーラのみ)。 変速・一定速機能。8段階の変速、負荷変動に対する一定速ドライバに搭載。
    仕様クラウンカーブ付電源DC24V肉厚(mm)2パイプ径(Φmm)32材質(パイプ)SUS304呼び周速30(※専用ドライバCB-018N(別売)で可変)
  • MDR ベルトコンベヤ駆動用プーリ 10W 32Φ 標準仕様 伊東電機

    MDR ベルトコンベヤ駆動用プーリ 10W 32Φ 標準仕様

    伊東電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    22日以内出荷
    必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。業界最小径 Φ32を実現しました。超薄型ベルトコンベヤの構築が可能です。標準で防水、SUS仕様となっています。
    用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:SUS304電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)32周速30
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット ENDOX(エンドックス)

    ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット

    ENDOX(エンドックス)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。 先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。 洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。 高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。
    用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)にセット内容ガン+ボディパーツ2個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)。RP-CHEM20A(2.0m)。RP-CHEM30A(3.0m)。RP-CDHM15。RP-CDHM30。K1HY19YY0051。K1HY19YY0021。HDC-HS100。HDC-HS200。HDC-HS300。HDC-HS350。HDC-HS60。HDC-HS9。HDC-SD100。HDC-SD200。HDC-SD9。HDC-TM25。HDC-TM30。HDC-TM300。HDC-TM35。HDC-TM350。HDC-TM45。HDC-TM60。HDC-TM650。HDC-TM70。HDC-TM700。HDC-TM750。HDC-TM85。HDC-TM90。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。DMC-3D1。DMC-FT1。DMC-FT2。DMC-FX66。DMC-FX70。DMC-FX700。DMC-FX77。DMC-FX80。DMC-FZ100。DMC-FZ150。DMC-FZ200。DMC-FZ38。DMC-FZ48。DMC-FZ70。DMC-G1。DMC-G10K。DMC-G1K。DMC-G1W。DMC-G2。DMC-G2K。DMC-G2W。DMC-G3。DMC-G3K。DMC-G3W。DMC-G5。DMC-G5W。DMC-G5X。DMC-G6。DMC-G6H。DMC-G6W。DMC-G6X。DMC-GF1。DMC-GF1C。DMC-GF1K。DMC-GF2。DMC-GF2C。DMC-GF2W。DMC-GF3。DMC-GF3C。DMC-GF3W。DMC-GF3X。DMC-GF5。DMC-GF5W。DMC-GF5WA。DMC-GF5X。DMC-GF6。DMC-GF6W。DMC-GF6X。DMC-GH1。DMC-GH1A。DMC-GH1K。DMC-GH2。DMC-GH2H。DMC-GH2K。DMC-GH3。DMC-GH3A。DMC-GH3H。DMC-GX1。DMC-GX1W。DMC-GX1X。DMC-GX7。DMC-GX7C。DMC-LX5。DMC-LX7。DMC-SZ7。DMC-TZ10。DMC-TZ20。DMC-TZ30。DMC-TZ35。DMC-TZ7。DMC-ZX3。HC-V100M。HC-V210M。HC-V230M。HC-V300M。HC-V360M。HC-V360MS。HC-V480M。HC-V480MS。HC-V495M。HC-V520M。HC-V550M。HC-V600M。HC-V620M。HC-V700M。HC-V720M。HC-V750M。HC-VX1M。HC-VZX1M。HC-W570M。HC-W580M。HC-W585M。HC-W590M。HC-W590MS。HC-W850M。HC-WX1M。HC-WXF1M。HC-WXF990M。HC-WZ590M。HC-WZX1M。HC-WZXF1M。HC-X900M。HC-X920M。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • チップ NU-DCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-CCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 法面バケット NAKATAKI

    法面バケット

    NAKATAKI
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 2点式ハサミ NAKATAKI

    2点式ハサミ

    NAKATAKI
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
    用途バックホー用アタッチメント色レッド
  • SW SET,WINKER   35020KCHS30 ホンダ

    SW SET,WINKER 35020KCHS30

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • HS30025RJ ARCOL(OHMITE)

    HS30025RJ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS300220RJ ARCOL(OHMITE)

    HS300220RJ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 90mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 90mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く
    仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:90mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:90mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9942アズワン品番65-7480-36
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 28mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 28mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩に
    仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:28mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:28mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWSアズワン品番65-7438-19
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
    仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9902アズワン品番65-7480-41
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 125mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 125mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥399,800税込¥439,780
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
    仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:125mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:125mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9955アズワン品番65-7480-21
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 50mm 黒 ポリアミド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 50mm 黒 ポリアミド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
    仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:50mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:50mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9933アズワン品番65-7480-37
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
    仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9905アズワン品番65-7371-21
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    。EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
    仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:15mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9908アズワン品番65-7480-44
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥81,980税込¥90,178
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
    仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9914アズワン品番65-7480-27
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 57mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 57mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
    仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:57mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:57mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9936アズワン品番65-7480-25
  • スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE グレー 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE グレー 1巻 5m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    SBPEFR製品:UL94V2、FMVSS302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172446-172、;446-178446-178、及び;446-162446-162は、長さ5mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。この製品は、ケーブルやホースの整理/保護に最適です。スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点:難燃性ポリエチレン(PE)製さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意レトロフィットが可能一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適SBPEFR製品:UL94V2規格の自消性等級
    仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●色:グレー●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:5m●シリーズ:SBPEアズワン品番65-7373-94
  • ユニット BIGM(丸山製作所)

    ユニット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ユニツト図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.15、MRS75-500 デンソウヒン部品_No.19、MRS40H-153 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.15、MF-653 フレーム,エンジン部品_No.22、MRS60-302 ブレーキ、テイシスイッチ、カバー部品_No.12、MRS30HS-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.49、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、MRS30H-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.4、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.15など
  • ボルト M12X60X30 BIGM(丸山製作所)

    ボルト M12X60X30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥255税込¥281
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X60X30部品名称ボルト M12X60X30図解NoスプレーヤP-2型 フレーム部品_No.28、CBM-302SB フレーム部品_No.18、MRS30HS-130 走行クラッチ部品_No.29、P-3BN フレーム部品_No.28、KBM-3015D-2 フレーム部品_No.22、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.12、KBM-500D センタブーム部品_No.13、CBM-301SB ブーム装置 (センタブーム)部品_No.4、CBM-300BD-K フレーム部品_No.16、MRS40HS-150 ソウコウクラッチ部品_No.29
  • セツゾクカナグ BIGM(丸山製作所)

    セツゾクカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4XPF1/4部品名称セツゾクカナグ図解NoMRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.25、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.26、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.25、SSW-302A 動力噴霧機2部品_No.45、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.25、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.26、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.26、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.26、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.25、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.26
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥869税込¥956
    1個
    8日以内出荷
    規格フクソウトリセツ部品名称ケイコクラベル図解NoMRS30-131 ハリマーク部品_No.1、MRS60-301 ハリマーク部品_No.14、MRS30HS-130 ハリマーク部品_No.2、MRS60-302 ハリマーク部品_No.14、MRS30H-130 ハリマーク部品_No.2、MRS40H-151 ハリマーク部品_No.2、MRS40H-153 ハリマーク部品_No.2、MRS75-503 ハリマーク部品_No.3、MRS60-300-4 ハリマーク部品_No.14、MRS75-501 ハリマーク部品_No.3、MRS40HS-150 ハリマーク部品_No.2、MRS30H-131 ハリマーク部品_No.2、MRS40H-152 ハリマーク部品_No.2、MRS30-132 ハリマーク部品_No.1
  • フンコウステー BIGM(丸山製作所)

    フンコウステー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.2、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.3、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.2、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.3、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.2、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.3、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.3、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.2、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.3、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.2、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.2、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.2、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.2、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.2、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.14
  • フンコウステー BIGM(丸山製作所)

    フンコウステー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.11、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.10、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.10、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.22、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.10、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.10、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.10、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.10、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.11、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.11、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.10、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.11、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.11、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.10
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
"hs302" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷