カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「hs306」の検索結果

ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(6個)当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。差込角(mm)9.5穴角6角
エアーホースリール
三協リール¥34,980税込¥38,4781台当日出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など最高使用圧力(MPa)1.4
エアーホースリール ブレーキ式
三協リール¥32,980税込¥36,2781台当日出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場などトラスコ品番244-0915セット内容取付けベース一式材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290質量(kg)3.5色グレー高さ(mm)314奥行(mm)152内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース長さ(m)6ハネ枚数1
LMレール(SHS形/定尺)
THK(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
エアーホースリール 標準品
三協リール¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け
【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)
THK(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷長さが1mmごとに指定できます。その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
X線防護衣用ハンガースタンド
マエダ¥44,060税込¥48,4661着15日以内出荷安定感のある5脚ベースの省スペースタイプ。材質ポール/スチール、ベース/アルミタイプ6枚掛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1530松吉医科器械コード19-3530-01
リニアガイドレール SHS 30-600 L GK シリーズ
THK¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 30 mm、長さは 600 mm です。長さ 600 mm 幅: 30 mm仕様●メーカーシリーズ:SHS 30-600 L ( GK )●レール幅:30mm●レール長さ:600mm●材質:スチール●コード番号:211-5263アズワン品番65-7902-92