カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 農業機械(4)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「hs44-001」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用) omron(オムロン)上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)omron(オムロン)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から31日以内出荷
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
HS1T形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1T形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から36日以内出荷
HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1L形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
質量(g)450保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10色(本体)黒/赤ロック機構スプリングロック手動ロック解除KEYKey有耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6E形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS1Lシリーズ IDEC(和泉電気)HS1LシリーズIDEC(和泉電気)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)定格通電電流(A)10色(本体)赤/黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS PREMIUM int UP 44 w/TH-874-1 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS PREMIUM int UP 44 w/TH-874-1FSA
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。高品質のステンレススチールベアリングより高品質なシールレーザーエッチングされたグラフィックにより、ヘッドセットの仕様を簡単に識別できるほか、より高品質な外観を提供します外径50mmヘッドチューブ用1-1/8インチステアラー合金トップカバーアッパー: 1-1/8"、36°/45° ACB (グレーシール)
質量(g)69.7タイプヘッドセット規格規律:ロード、MTBシリーズプレミアム材料アルミニウム
ウエコミボルト BIGM(丸山製作所)ウエコミボルトBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
規格M8X150X11X18部品名称ウエコミボルト関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.83MB)図解NoMS331 調圧弁,吐出弁部品_No.11、MS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.11、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS331EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.11、MRS30H-131 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.59、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.11、MRS40H-153 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.44、MRS30H-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MRS40H-152 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.47、MRS30HS-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS332 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.11、BSM201-3JP POWER SPRAYER-1部品_No.44、MS332EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.47
MF-622 ノズルホルダー BIGM(丸山製作所)MF-622 ノズルホルダーBIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.9MB)図解NoMRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.15、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.15、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.15、MRS40H-153 オプション(1) キュウリノズル部品_No.15、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 MF-622 ノズルホルダー_No.44、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.14、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.15、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.15、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.14、MRS40H-151 オプション1 キュウリノズル部品_No.15
ストレーナ BIGM(丸山製作所)ストレーナBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
規格ARAG305110部品名称ストレーナ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.88MB)図解NoMRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.39、MRS30-130T 薬液配管部品_No.44、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.44、MRS30-130 薬剤配管部品_No.44、MS-130D 薬液配管部品_No.28、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.42、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.42、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.38、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.44、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.38
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
9日以内出荷
規格16X12XT2関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.65MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(1.35MB) 展開図37(1.35MB) 展開図38(1.35MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.42MB) 展開図45(1.38MB) 展開図46(1.64MB) 展開図47(1.54MB) 展開図48(1.55MB) 展開図49(1.55MB) 展開図50(1.54MB)図解Noツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.10、MK058-20 希望付属品部品_No.59、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.4、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.11、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.4、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.21、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.35、MK058T-20 希望付属品部品_No.33、MS058T-25 希望付属品部品_No.33、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.11、MS058T-20 希望付属品部品_No.59、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.45、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.25、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.12など
HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1L形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付 オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付オカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1脚
25日以内出荷
仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスターフットリング/アルミダイキャスト:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター フットリング/アルミダイキャスト/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘その他ハイチェア デザインアーム クッション ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー付幅(mm)740高さ(mm)1195~1350奥行(mm)脚:740キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)ハイチェア5本脚座幅(mm)530座高(mm)635~790座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)840~995関連資料単品カタログ(39.74MB)グリーン購入法適合取扱説明書(6.07MB)脚幅(mm)740ハンガーランバーサポートヘッドレスト
HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1T形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
HS6Eシリーズ IDEC(和泉電気)HS6EシリーズIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷から63日以内出荷
HS6E形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6E形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷から63日以内出荷