カテゴリ
- 制御機器(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hs50 500r j」の検索結果

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,500Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥819税込¥9011個当日出荷仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 500Ω
ARCOLECTRIC¥12,980税込¥14,2781袋(20個)7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)500RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100温度係数(ppm/℃)±100