カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド

HS5D形 安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から57日以内出荷操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保色赤(操作ヘッド色)保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら