カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「hs611」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキホース FHS 正和

    フレキホース FHS

    正和
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調
  • 165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ

    165mm充電式マルノコ 本体のみ

    マキタ
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
  • 引違い書庫 HS ナイキ

    引違い書庫 HS

    ナイキ
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。 デッドスペースをなくすことで、オフィス全体の収納能力の拡大を図れます。
  • シム BIGM(丸山製作所)

    シム

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格50X60X1.0T部品名称シム図解NoSSA-α1001S ホースリール部品_No.5、SSA-N550 ホースリール部品_No.5、SSA-E500 オプション (2) (巻車20m)部品_No.5、SSA-S500 希望付属品部品_No.16、MRS40H-152 オプション マキシャ部品_No.8、SSA-N550DX ホースリール部品_No.5、SSA-K500 本体部品_No.28、MRS30HS-130 オプション7 マキシャ部品_No.8、SSA-E541DX ホースリール部品_No.8、SSA-S611VT ホースリール部品_No.7、SSA-S611 ホースリール部品_No.7、SSA-F615 ホースリール部品_No.5、SSA-α601 台車(ホースリール)部品_No.5、SSA-α604 ホースリール部品_No.9、SSA-F505 ホースリール部品_No.5、SSA-F615M-2AD ホースリール部品_No.5、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.11、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.26など