「hs6301」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 165ミリマルノコ マキタ

    165ミリマルノコ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。
    ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242質量(kg)2.8
  • 長尺定規アダプタ 新マルノコ マキタ

    長尺定規アダプタ 新マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
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
"hs6301" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷