カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
サービス分類
「hs6302」の検索結果

165ミリ電子マルノコ
マキタ(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)55.5